Menu

Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra ECT MULTI 5W-30

von Shell   |   mehr Pkw-Motoröle

Drucken
Vollsynthetisches Motoröl mit fortschrittlichster Technologie zum Schutz vor Ablagerungen und übermäßigem Ascheaufbau in Abgasnachbehandlungssystemen wie Katalysatoren von Benzinmotoren oder Partikelfiltern von Dieselmotoren.
Einsatzbereich
  • Benzinmotoren
  • Dieselmotoren mit Partikelfilter
  • Gasmotoren
  • Biodieselmotoren
  • Ethanol-Benzin-Motoren

Vorteile/Ausführungen
  • von den führenden deutschen Fahrzeughersteller VW, BMW und Mercedes-Benz freigegeben
  • erhält die Leistungsfähigkeit von Motoren

Technische Daten
  • Dichte bei +15 °C
836 kg/m³
  • Flammpunkt, COC
+234 °C
  • Pourpoint
–45 °C
  • kin. Viskosität bei +40 °C
66,8 mm²/s
  • kin. Viskosität bei +100 °C
11,8 mm²/s

Spezifikationen
  • ACEA C3
  • API SN
  • BMW LL-04
  • MB-Freigabe 229.51
  • MB-Freigabe 229.52 (erfüllt die Leistungsanforderung)
  • VW 504.00
  • VW 507.00

Zertifizierungen

Shell PurePlus


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken