Menu

Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra Maserati 10W-60

von Shell   |   mehr Pkw-Motoröle

Drucken
Shell Helix Ultra Maserati 10W-60 mit der patentierten Shell PurePlus Technology sowie der einzigartigen aktiven Reinigungstechnologie von Shell bietet mit einer höheren Viskosität maximalen Lager- und Verschleißschutz unter extremen Leistungsanforderungen und Rennbedingungen.
Einsatzbereich
  • für Hochleistungsmotoren von Maserati
  • für modifizierte Motoren und Rennmotoren, die mit Benzin, Diesel, Gas oder auch mit Biodiesel- und Benzin-Ethanol-Gemischen betrieben werden

Vorteile/Ausführungen
  • hervorragender Schutz vor Verschleiß und Korrosion
  • erhält annähernd fabriksreinen Zustand
  • für unterschiedliche Kraftstoffe geeignet

Technische Daten
  • Dichte bei 15 °C
845,8 kg/m³
  • Flammpunkt, COC
250 °C
  • Pourpoint
–42 °C
  • kin. Viskosität bei 40 °C
160,1 mm²/s
  • kin. Viskosität bei 100 °C
23,1 mm²/s

Spezifikationen
  • ACEA A3/B3
  • ACEA A3/B4
  • API CF
  • API SN
  • Maserati

Zertifizierungen

Shell PurePlus


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken