Menu

Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra SN PLUS 0W-20

von Shell   |   mehr Pkw-Motoröle

Drucken
Shell Helix Ultra SN PLUS 0W-20 ist ein zukunftsweisendes, besonders niedrigviskoses, vollsynthetisches Motoröl, welches auf der innovativen Shell PurePlus Technology basiert, bei der Erdgas in ein vollkommen reines Grundöl umgeformt wird. Es ist mit der aktiven Reinigungstechnologie von Shell ausgerüstet und vor allem für Fahrzeuge von Herstellern empfohlen, die ein besonders kraftstoffsparendes Motoröl gemäß der Spezifikation GM dexost1™GEN 2 fordern. Es ist eines der ersten Motoröle, welches der neuen API SN PLUS Spezifikation entspricht.
Einsatzbereich
  • für moderne Benzinmotoren, speziell solche mit Turboaufladung und Direkteinspritzung (TGDI)
  • auch für moderne Benzinmotoren mit Katalysator und geschlossener Kurbelgehäuseentlüftung geeignet
  • für Fahrzeuge, bei denen der Einsatz eines SAE 5W-20 Motoröls mit den Spezifikationen API SN PLUS, SN, SM, SL oder ILSAC GF-5 empfohlen wird

Vorteile/Ausführungen
  • CO2-neutraler Schmierstoff – klimafreundliche Alternative dank Vermeidung, Reduzierung und/oder Ausgleich der CO2-Emissionen über den gesamten Produktlebenszyklus
  • bietet maximalen Schutz vor Verschleiß, Ablagerungen, Korrosion und Oxidation unter schwierigen Fahrverhältnissen mit extrem heißen wie auch sehr kalten klimatischen Bedingungen
  • die niedrigviskose, reibungsarme Formulierung (0W-20) sorgt für Kraftstoffeinsparungen im Vergleich zu den üblichen Viskositätsklassen (0W-30, 5W-30)
  • Schutz vor LSPI–Low Speed Pre-Ignition, einer unkontrollierten Zündung des Kraftstoffs, die bei den neuesten, leistungsstarken Benzinmotoren mit Turboaufladung und Direkteinspritzung auftreten kann
  • übertrifft die Anforderungen der LSPI-Tests von Ford und General Motors

Technische Daten
  • Dichte bei 15 °C
836 kg/m³
  • Flammpunkt, COC
204 °C
  • Pourpoint
–48 °C
  • kin. Viskosität bei 40 °C
43,4 mm²/s
  • kin. Viskosität bei 100 °C
8,6 mm²/s

Spezifikationen
  • API SN
  • API SN Plus
  • Chrysler MS-6395
  • General Motors dexos1™ GEN 2 (erfüllt die Leistungsanforderung)
  • ILSAC GF-5

Zertifizierungen

Shell PurePlus


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken