Menu

Pkw-Motoröl Shell Helix Ultra A5/B5 0W-30

von Shell   |   mehr Pkw-Motoröle

Drucken
Shell Helix Ultra A5/B5 0W-30 ist ein vollsynthetisches Motoröl, welches die patentierte Shell PurePlus Technology nutzt, sowie die einzigartige aktive Reinigungstechnologie von Shell, um Hochleistungsmotoren vor leistungsmindernden Ablagerungen und Verschleiß zu schützen.
Einsatzbereich
  • für Benzin-, Diesel- und Gasmotoren
  • geeignet für Biodiesel- und Benzin-Ethanol-Gemische
  • maßgeschneidert für Fahrzeuge, bei denen A5/B5-0W-30-Motoröle empfohlen werden, wie für bestimmte Pkw von Volvo

Vorteile/Ausführungen
  • CO2-neutraler Schmierstoff – klimafreundliche Alternative dank Vermeidung, Reduzierung und/oder Ausgleich der CO2-Emissionen über den gesamten Produktlebenszyklus
  • überlegener Schutz vor Verschleiß und Korrosion
  • niedrige Viskosität und geringe Reibung- bis zu 2,1 % Kraftstoffeinsparung im Vergleich zu einem Industrie-Referenzöl
  • unübertroffener Schutz vor Schlammbildung
  • exzellente Alterungsbeständigkeit
  • verdampfungsarme Ölformulierung
  • außergewöhnliche Tieftemperatureigenschaften

Technische Daten
  • Dichte bei 15 °C 
836,6 kg/m³
  • Flammpunkt, COC
234 °C
  • Pourpoint
–60 °C
  • kin. Viskosität bei 40 °C
57,11 mm²/s
  • kin. Viskosität bei 100 °C
10,50 mm²/s

Spezifikationen
  • ACEA A5/B5
  • API SL

Zertifizierungen

Shell PurePlus


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken