Menu

Nfz-Motoröl Shell Rimula R6 MS 10W-40

von Shell   |   mehr Nutzfahrzeug-Motoröle

Drucken
Shell Rimula R6 MS ist ein vollsynthetisches Hochleistungsdieselmotoröl für Nutzfahrzeuge. Es liefert höchsten Schutz, Wartungskosteneinsparungen, lange Ölwechselintervalle sowie Kraftstoffeinsparung und Schutz vor Ruß, Verschleiß und Ablagerungen.
Einsatzbereich
  • für den Einsatz in Euro-6-Motoren von Scania
  • für eine Vielzahl von Anwendungen im Speditions- und Tranportbereich mit modernen, emissionsarmen Motoren von Mercedes-Benz und MAN
  • erfüllt die Anforderungen der meisten europäischen Hersteller von Euro-2- und -3-Motoren, sowie zahlreicher Euro-4- und -5-Motoren, die nicht mit Dieselpartikelfilter ausgerüstet sind

Technische Daten
  • Dichte bei +15 °C
867 kg/m³
  • Flammpunkt, COC
+240 °C
  • Pourpoint 
–42 °C
  • kin. Viskosität bei +40 °C
90 mm²/s
  • kin. Viskosität bei +100 °C
13,6 mm²/s

Spezifikationen
  • ACEA E4
  • ACEA E7
  • Iveco T3 E4 (erfüllt die Leistungsanforderung)
  • MAN M 3277
  • MTU-Kategorie 3
  • Renault Trucks RXD
  • Scania LDF-2
  • Scania LDF-3
  • Volvo VDS-3
  • Deutz DQC IV-18
  • DTFR 15B120

Zertifizierungen

Shell Dynamic Protection Plus


Downloads

Für Sie interessant

Nfz-Motoröl Shell Rimula R6 ME E4 5W-30 | Nutzfahrzeug-Motoröle
angesehen
Gekauft
Nfz-Motoröl Shell Rimula R6 ME E4 5W-30

Shell Alternative

Vormals Shell Rimula R6 5W-30; Shell Rimula R6 ME E4 5W-30 ist ein vollsynthetisches Hochleistungsdieselmotoröl für Nutzfahrzeuge. Es liefert höchst wirksamen Schutz gegen Verschleiß sowie Kolben- und Motorablagerungen und führt somit zu einer deutlichen Kraftstoffeinsparung. Dab...

Scheibenreiniger
Das könnte Sie auch interessieren
Shell Winter Klarsicht Konzentrat | Scheibenreiniger
angesehen
Gekauft
Shell Winter Klarsicht Konzentrat

Shell Das könnte Sie auch interessieren

Shell Winter Klarsicht entfernt effektiv Verkehrs- und Straßenschmutz, Ölspuren und Salz von Windschutzscheiben, Scheinwerfern und Fenstern. Verhindert Einfrieren und Schäden an Scheibenwaschanlage und Sprühdüsen.

AdBlue
Das könnte Sie auch interessieren
Shell AdBlue® | AdBlue
angesehen
Gekauft
Shell AdBlue®

Shell Das könnte Sie auch interessieren

Shell AdBlue® wird als Stickstoffoxid-Reduktionsmittel für Dieselmotoren mit SCR-Technik verwendet. Shell AdBlue® wandelt schädliche Stickstoffoxide von Dieselabgasen in harmlosen Stickstoff und Wasser um, was die Stickstoffoxid-Emissionen um bis zu 80 % senkt.

Abverkauf
Kühlerfrostschutz
Das könnte Sie auch interessieren
Shell Kühlerfrostschutz Premium Konzentrat | Kühlerfrostschutz
angesehen
Gekauft
Shell Kühlerfrostschutz Premium Konzentrat

Shell Das könnte Sie auch interessieren

Hochwertige Kühlerflüssigkeit, die die Spezifikationen einer sehr großen Anzahl von Pkw-, Nfz- und Industrieanlagen-Herstellern erfüllt. Sie leitet die Wärme optimal ab und bietet einen hervorragenden Korrosions- und Gefrierschutz.

Autopflege
Das könnte Sie auch interessieren
Shell Multi-Spray, Smart-Straw | Autopflege
angesehen
Gekauft
Shell Multi-Spray, Smart-Straw

Shell Das könnte Sie auch interessieren

Shell Multi-Spray mit Smart-Straw ist ein professionelles Allround-Spray mit vielfältigen Fähigkeiten und einem Zwei-Wege-Sprühsystem, welches präzises Arbeiten ermöglicht.

Nfz-Motoröl Shell Rimula R6 M 10W-40 | Nutzfahrzeug-Motoröle
angesehen
Gekauft
Nfz-Motoröl Shell Rimula R6 M 10W-40

Shell | Nutzfahrzeug-Motoröle

Shell Rimula R6 M 10W-40 ist ein vollsynthetisches, modernes Hochleistungsdieselmotoröl für Nutzfahrzeuge und liefert höchsten Schutz vor Verbrennungsruß, Verschleiß und Ablagerungen. Es ermöglicht Wartungseinsparungen durch lange Ölwechselintervalle sowie Kraftstoffeinsparung un...

Nfz-Motoröl Shell Rimula R6 ME E4 5W-30 | Nutzfahrzeug-Motoröle
angesehen
Gekauft
Nfz-Motoröl Shell Rimula R6 ME E4 5W-30

Shell | Nutzfahrzeug-Motoröle

Vormals Shell Rimula R6 5W-30; Shell Rimula R6 ME E4 5W-30 ist ein vollsynthetisches Hochleistungsdieselmotoröl für Nutzfahrzeuge. Es liefert höchst wirksamen Schutz gegen Verschleiß sowie Kolben- und Motorablagerungen und führt somit zu einer deutlichen Kraftstoffeinsparung. Dab...

Abverkauf
Nfz-Motoröl Shell Rimula R5 E 10W-40 | Nutzfahrzeug-Motoröle
angesehen
Gekauft
Nfz-Motoröl Shell Rimula R5 E 10W-40

Shell | Nutzfahrzeug-Motoröle

Shell Rimula R5 E 10W-40 ist ein synthetisches Hochleistungsdieselmotoröl für Nutzfahrzeuge mit einer exklusiven Kombination von Hochleistungsadditiven. Es bietet sicheren Schutz moderner Motoren unter allen auftretenden Betriebsbedingungen sowie hochwertige Produkteigenschaften

Nfz-Motoröl Shell Rimula R4 X 15W-40 | Nutzfahrzeug-Motoröle
angesehen
Gekauft
Nfz-Motoröl Shell Rimula R4 X 15W-40

Shell | Nutzfahrzeug-Motoröle

Shell Rimula R4 X 15W-40 ist ein Dieselmotoröl für Nutzfahrzeuge. Speziell ausgewählte Additive erhöhen die Lebensdauer von Motor und Öl in drei wichtigen Bereichen: Schutz vor Säure und Korrosion, Schutz vor Motorverschleiß und Schutz vor Ablagerungen.

Abverkauf
Nfz-Motoröl Shell Rimula R3 Turbo 15W-40 | Nutzfahrzeug-Motoröle
angesehen
Gekauft
Nfz-Motoröl Shell Rimula R3 Turbo 15W-40

Shell | Nutzfahrzeug-Motoröle

Shell Rimula R3 Turbo 15W-40 ist ein Dieselmotoröl für Nutzfahrzeuge. Durch seine aktiven Verschleißschutzadditive werden Schlammbildung und Ablagerungen verhindert. Dadurch werden die Motorlebensdauer verlängert und die Motorleistung erhöht – bei gleichzeitig niedrigen Wartungsk...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken