Menu

Einbereichsöl Shell Rimula R3+ 30

von Shell   |   mehr Nutzfahrzeug-Motoröle

Drucken
Shell Rimula R3 ist ein Dieselmotor-Einbereichsöl, welches mit seinen aktiv wirksamen Reinigungsadditiven für eine hohe Motorlebensdauer und einen effizienten Betrieb sorgt.
Einsatzbereich
  • für verschiedene Anwendungen in Baumaschinen wie auch in Dieselmotoren älterer Straßenfahrzeuge
  • für Anwendungen, bei denen der Einsatz von Motorölen in Getrieben oder Hydrauliksystemen vom Hersteller vorgeschrieben ist
  • für bestimmte stationäre Geräte wie etwa Pumpen, die kontinuierlich und unter gleichbleibenden Bedingungen laufen

Vorteile/Ausführungen
  • gute thermische Beständigkeit und hohe Oxidationsbeständigkeit erhalten die Kolbensauberkeit
  • niedriger Motorverschleiß und lange Lebensdauer der Motorkomponenten

Technische Daten
  • Dichte bei +15 °C
890 kg/m³
  • Flammpunkt, COC
+242 °C
  • Pourpoint
–18 °C
  • kin. Viskosität bei +40 °C
93 mm²/s
  • kin. Viskosität bei +100 °C
11 mm²/s

Spezifikationen
  • API CF
  • MAN 270
  • MB-Freigabe 228.0
  • MTU-Kategorie 1

Zertifizierungen

Shell Dynamic Protection


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken