Menu

STOU Shell Spirax S3 T

von Shell   |   mehr Multifunktionsöle

Drucken
Shell Spirax S3 T ist ein Universalöl (STOU), das für moderne landwirtschaftliche Geräte entwickelt wurde. Die ausgewogene Produktformulierung aus hochviskosen Basisölen und hochwertigen Additiven sorgt für eine zuverlässige Leistung in einer Vielzahl verschiedener Anwendungen im landwirtschaftlichen Bereich.
Einsatzbereich
  • verschiedene Getriebe- und Hydrauliksysteme zahlreicher Traktoren
  • Nassbremsen, Servolenkung, Lastschalt- und konventionelle Getriebe, hydrostatische Antriebe

Vorteile/Ausführungen
  • Schutz vor Fressen, Grübchenbildung und Verschleiß
  • gleichbleibend gutes Viskositätsverhalten im Tieftemperaturbereich
  • verlängert die Lebensdauer von mechanischen Komponenten

Technische Daten
  • Dichte bei 15 °C 
890 kg/m³
  • Flammpunkt, COC
226 °C
  • Pourpoint
–27 °C
  • kin. Viskosität bei 100 °C
14,5 mm²/s

Spezifikationen
  • API GL-4
  • Caterpillar TO-2
  • John Deere JDM-J27
  • Massey Ferguson CMS M1139
  • Massey Ferguson CMS M1144
  • Massey Ferguson CMS M1145
  • ZF TE-ML 06B
  • ZF TE-ML 06Q
  • ZF TE-ML 07B
  • API CF-4 (erfüllt die Leistungsanforderung)
  • API SF (erfüllt die Leistungsanforderung)

Downloads

Für Sie interessant

Abverkauf
STOU Shell Spirax S4 TX | Multifunktionsöle
angesehen
Gekauft
STOU Shell Spirax S4 TX

Shell | Multifunktionsöle

Shell Spirax S4 TX ist ein Universalöl (STOU) für die Land- und Forstwirtschaft mit einem Grundöl aus der Shell-XHVI-Synthesetechnologie.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken