Menu

Nfz-Automatikgetriebeöl Shell Spirax S6 ATF VM Plus

von Shell   |   mehr Automatikgetriebeöle

Drucken
Shell Spirax S6 ATF VM Plus ist ein Premium-Hochleistungs-Automatikgetriebeöl. Es wird für verlängerte Ölwechselintervalle bis 180.000 km in DIWA.6- und DIWA.5-Getrieben empfohlen. Gleichzeitig ist es für den Einsatz in DIWA.3E- und älteren DIWA-Getrieben für einen verlängerten Ölwechsel bis 120.000 km geeignet.
Einsatzbereich
  • für Nfz-Automatikgetriebe sowie Voith-Turbogetriebe

Vorteile/Ausführungen
  • anwendbar für alle Voith-Automatikgetriebe
  • sehr gutes Fließverhalten bei tiefen Temperaturen
  • längere Lebensdauer der Getriebekomponenten

Technische Daten
  • Dichte bei +15 °C
850 kg/m³
  • Flammpunkt, COC
+222 °C
  • Pourpoint
–48 °C
  • kin. Viskosität bei +40 °C
32,7 mm²/s
  • kin. Viskosität bei +100 °C
7 mm²/s

Spezifikationen
  • MAN 339 Typ L1
  • MAN 339 Typ V3
  • MAN 339 Typ Z2
  • Voith 150.014524.xx
  • Voith US SB 0113/118
  • DTFR 13C170
  • DTFR 13D130
  • MB-Freigabe 236.93
  • ZF TE-ML 03D
  • ZF TE-ML 04D
  • ZF TE-ML 09
  • ZF TE-ML 14B
  • ZF TE-ML 16L
  • ZF TE-ML 17C

Downloads

Für Sie interessant

Abverkauf
Nfz-Automatikgetriebeöl Shell Spirax S6 ATF A295 | Automatikgetriebeöle
angesehen
Gekauft
Nfz-Automatikgetriebeöl Shell Spirax S6 ATF A295

Shell | Automatikgetriebeöle

Shell Spirax S6 ATF A295 ist ein vollsynthetisches Automatikgetriebeöl für Nutzfahrzeuge. Es ist für verlängerte Ölwechselintervalle freigegeben und bleibt auch unter schweren Betriebsbedingungen stabil.

Nfz-Automatikgetriebeöl Shell Spirax S6 ATF A668 | Automatikgetriebeöle
angesehen
Gekauft
Nfz-Automatikgetriebeöl Shell Spirax S6 ATF A668

Shell | Automatikgetriebeöle

Shell Spirax S6 ATF A668 ist ein vollsynthetisches Automatikgetriebeöl mit Viskositätsindexverbesserern für Nutzfahrzeuge. Es ist für verlängerte Ölwechselintervalle freigegeben und bleibt auch unter schweren Betriebsbedingungen stabil.

Nfz-Automatikgetriebeöl Shell Spirax S6 ATF ZM | Automatikgetriebeöle
angesehen
Gekauft
Nfz-Automatikgetriebeöl Shell Spirax S6 ATF ZM

Shell | Automatikgetriebeöle

Shell Spirax S6 ATF ZM ist ein teilsynthetisches Hochleistungs-Automatikgetriebeöl mit Premiumqualität. Es ist extrem leistungsstark, für verlängerte Ölwechselintervalle freigegeben und bleibt auch unter schweren Betriebsbedingungen stabil.

Nfz-Automatikgetriebeöl Shell Spirax S4 ATF HDX | Automatikgetriebeöle
angesehen
Gekauft
Nfz-Automatikgetriebeöl Shell Spirax S4 ATF HDX

Shell | Automatikgetriebeöle

Shell Spirax S4 ATF HDX ist ein Höchstleistungs-ATF für moderne Automatikgetriebe. Es ist von herausragender Qualität auf Basis der Shell-XHVI-Synthesetechnologie, welche verlängerte Ölwechselintervalle auch bei schwerstem Betrieb ermöglicht.

Nfz-Automatikgetriebeöl Shell Spirax S2 ATF AX | Automatikgetriebeöle
angesehen
Gekauft
Nfz-Automatikgetriebeöl Shell Spirax S2 ATF AX

Shell | Automatikgetriebeöle

Shell Spirax S2 ATF AX ist ein qualitativ hochwertiges Getriebeöl, welches einen zuverlässigen und problemlosen Betrieb vieler Nfz- und Pkw-Automatikgetriebe bei konstant hohem Schaltkomfort ermöglicht.

Nfz-Automatikgetriebeöl Shell Spirax S1 ATF TASA | Automatikgetriebeöle
angesehen
Gekauft
Nfz-Automatikgetriebeöl Shell Spirax S1 ATF TASA

Shell | Automatikgetriebeöle

Shell Spirax S1 ATF TASA ist ein qualitativ hochwertiges Getriebeöl.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken