Menu

Nfz-Automatikgetriebeöl Shell Spirax S2 ATF AX

von Shell   |   mehr Automatikgetriebeöle

Drucken
Shell Spirax S2 ATF AX ist ein qualitativ hochwertiges Getriebeöl, welches einen zuverlässigen und problemlosen Betrieb vieler Nfz- und Pkw-Automatikgetriebe bei konstant hohem Schaltkomfort ermöglicht.
Einsatzbereich
  • für Pkw- und Nfz-Automatikgetriebe, Servolenkungen und Hydraulikanlagen

Vorteile/Ausführungen
  • hohe Oxidationsstabilität während der Einsatzdauer
  • ausgezeichnete Scherstabilität
  • lang anhaltender Verschleißschutz der Komponenten

Technische Daten
  • Dichte bei +15 °C
874 kg/m³
  • Flammpunkt, COC
+180 °C
  • Pourpoint
–45 °C
  • kin. Viskosität bei +40 °C
34,6 mm²/s
  • kin. Viskosität bei +100 °C
7,1 mm²/s

Spezifikationen
  • Ford Mercon®
  • MAN 339 Typ V1
  • MAN 339 Typ Z1
  • MB-Freigabe 236.7
  • DTFR 13C140
  • Renk
  • Voith 55.6335
  • ZF TE-ML 03D
  • ZF TE-ML 04D
  • ZF TE-ML 09
  • ZF TE-ML 11A
  • ZF TE-ML 14A
  • Allison C-4 (erfüllt die Leistungsanforderung)
  • General Motors Dexron® IID (erfüllt die Leistungsanforderung)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken