Menu

Schaltgetriebeöl Shell Spirax S4 G 75W-80

von Shell   |   mehr Achsöle, Schaltgetriebeöle

Drucken
Shell Spirax S4 G 75W-80 ist ein synthetisches Hochleistungsgetriebeöl, welches für Schaltgetriebe in Pkw speziell für den PSA-Konzern entwickelt wurde.
Einsatzbereich
  • für Handschaltgetriebe von Pkw, speziell aus dem PSA-Konzern
  • für Handschaltgetriebe unter schweren Betriebsbedingungen und hoher Last

Vorteile/Ausführungen
  • hervorragendes Tieftemperaturverhalten
  • reduziert Schlupf, wodurch eine Kraftstoffeinsparung ermöglicht wird
  • gute Dichtungsverträglichkeit

Technische Daten
  • Dichte bei 15 °C
891 kg/m³
  • Flammpunkt, COC
185 °C
  • Pourpoint
–39 °C
  • kin. Viskosität bei 40 °C
47 mm²/s
  • kin. Viskosität bei 100 °C
8,1 mm²/s

Spezifikationen
  • API GL-4
  • PSA B71 2312
  • PSA B71 2330 (erfüllt die Leistungsanforderung)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken