Menu

PVC-Saug- und Druckschlauch NEVADA PHF

von Continental   |   mehr Wasserschläuche

Drucken
Robuster, flexibler und knickfester PVC-Spiralsaug- und Druckschlauch (O-PHTHALAT FREI) mit roter Hart-PVC-Spirale. Schwere Baureihe, geeignet für die Förderung von Weinen und anderen flüssigen Lebensmitteln mit bis zu 20 % Alkoholgehalt.
Einsatzbereich
  • für Bier, Wein, Essig

Vorteile/Ausführungen
  • leicht zu reinigen
  • wetterfest
  • beständig gegen viele Chemikalien
  • lebensmittelecht
  • sehr gute Scheiteldruckfestigkeit

  • Richtline des Rates 1978/142/ EWG
  • Verordnung 1935/2004/EG, 1895/2005/EG (Epoxyderivate), 2023/2006/EG (GMP), 10/2011/EG und nachfolgende Ergänzungen

Anwendungen/Hinweise
  • angeführte Werte gelten bei 23 °C ± 2 °C (ISO 291)

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–5 °C bis +60 °C

Material
  • PVC, transparent mit roter Hart-PVC-Spirale

WasserLebensmittel


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken