Menu

Saug- und Druckschlauch OST EPDM

von Trelleborg   |   mehr Wasserschläuche

Drucken
Äußerst flexibler Wasser-Saugschlauch für die Saug- und Druckförderung von Brauchwasser, Meerwasser, Abwasser und Gülle. Große Auswahl an Nennweiten passend für Pumpen in vielen Industriesegmenten.
Einsatzbereich
  • Industrie
  • Baugewerbe
  • Landwirtschaft
  • Gärtnereien
  • Haus, Hobby und Garten

Vorteile/Ausführungen
  • exzellente Flexibilität
  • hohe Temperaturbeständigkeit dank EPDM-Seele
  • elektrisch leitfähige und abriebfeste Seele

Technische Daten
  • Abrieb der Seele gemäß ISO 4649
max. 100 mm
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +120 °C
  • Sicherheitsfaktor
4:1

Material
  • Seele aus EPDM, schwarz, glatt
  • Einlage aus synthetischem Textil mit eingearbeiteten Stahlspiralen
  • Decke aus EPDM, schwarz, fein stoffgemustert

Wasser


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken