Menu

Trevira-Feuerwehrschlauch Flammenflex® G, mit STORZ-Kupplungen

von A. Haberkorn   |   mehr Flachschläuche

Drucken
Innengummierter Feuerwehrschlauch mit STORZ-Kupplungen, geprüft nach ÖNORM F2105.
Einsatzbereich
  • Feuerwehr

Vorteile/Ausführungen
  • leicht und flexibel
  • hohe Abriebbeständigkeit
  • geringe Reibungsverluste
  • weitgehend chemikalienbeständig

  • ÖNORM F 2105 und DIN 14811

Anwendungen/Hinweise
  • beidseitig eingebunden mit Draht in geschmiedete STORZ-Druckkupplungen

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–30 °C bis +100 °C

Material
  • Seele aus hochwertiger EPDM-Gummierung, schwarz (hohe thermische Belastung, gute chemische Resistenz)
  • Gewebekonstruktion aus 100 % Polyestergarn hochfest, rundgewebt in Köperbindung, Kette 2-fach gezwirnt
  • Kupplungen aus Aluminium

Wasser


Downloads

Für Sie interessant

Schlammtauchpumpe Easy-Mix F15 W | Wasserpumpen, Dieselpumpen
angesehen
Gekauft
Schlammtauchpumpe Easy-Mix F15 W

Kienesberger Maschinen Zubehör von

Robuste Tauchpumpe zur Baugrubenentwässerung, für Drainagesysteme und zum Entleeren von Gruben, Schächten und Behältern für den Einsatz im Industriegewerbe, Kommune, Landwirtschaft und im Haushalt. Zur Wasserentnahme aus Flüssen und Teichen

Trevira-Feuerwehrschlauch Flammenflex® G | Flachschläuche
angesehen
Gekauft
Trevira-Feuerwehrschlauch Flammenflex® G

A. Haberkorn | Flachschläuche

Innengummierter Feuerwehrschlauch, geprüft nach ÖNORM F2105.

Trevira-Feuerwehrschlauch Flammenflex® Ultra gelb | Flachschläuche
angesehen
Gekauft
Trevira-Feuerwehrschlauch Flammenflex® Ultra gelb

A. Haberkorn | Flachschläuche

Gut sichtbarer, innengummierter Feuerwehrschlauch mit gelber Signalfarbe und besonders glatter Oberfläche, geprüft nach Ö-Norm F2105.

Aktion
Trevira-Feuerwehrschlauch Flammenflex® Ultra gelb, mit STORZ-Kupplungen | Flachschläuche
angesehen
Gekauft
Trevira-Feuerwehrschlauch Flammenflex® Ultra gelb, mit STORZ-Kupplungen

A. Haberkorn | Flachschläuche

Gut sichtbarer, innengummierter Feuerwehrschlauch mit STORZ-Kupplungen und besonders glatter Oberfläche, geprüft nach ÖNORM F2105.

Trevira-Feuerwehrschlauch Ribbflex® Kontrast | Flachschläuche
angesehen
Gekauft
Trevira-Feuerwehrschlauch Ribbflex® Kontrast

A. Haberkorn | Flachschläuche

Robuster, innengummierter Feuerwehrschlauch, geprüft nach ÖNORM F 2105:2007, mit gerippter Oberfläche für sehr hohe Abriebbeständigkeit.

Trevira-Feuerwehrschlauch Ribbflex® Kontrast, mit STORZ-Kupplungen | Flachschläuche
angesehen
Gekauft
Trevira-Feuerwehrschlauch Ribbflex® Kontrast, mit STORZ-Kupplungen

A. Haberkorn | Flachschläuche

Robuster, innengummierter Feuerwehrschlauch mit STORZ-Kupplungen, geprüft nach ÖNORM F 2105:2007, mit gerippter Oberfläche für sehr hohe Abriebbeständigkeit.

Trevira-Feuerwehrschlauch INTRAX, mit STORZ-Kupplungen | Flachschläuche
angesehen
Gekauft
Trevira-Feuerwehrschlauch INTRAX, mit STORZ-Kupplungen

A. Haberkorn | Flachschläuche

Leichter und sehr flexibler Feuerwehrschlauch mit beidseitiger LM-Kupplung, geprüft nach DIN 14811. Besonders sicher durch seinen außergewöhnlichen Berstdruck und geringen Biegeradius.

Trevira-Feuerwehrschlauch, mit PU-Folienauskleidung | Flachschläuche
angesehen
Gekauft
Trevira-Feuerwehrschlauch, mit PU-Folienauskleidung

Flachschläuche

Leichter Feuerwehrschlauch mit PU-Folienauskleidung nach Ö-Norm F2105 gefertigt, besonders geeignet für Feuerwehrwettkämpfe.

Trevira-Feuerwehrschlauch, mit PU-Folienauskleidung und STORZ-Kupplungen | Flachschläuche
angesehen
Gekauft
Trevira-Feuerwehrschlauch, mit PU-Folienauskleidung und STORZ-Kupplungen

Flachschläuche

Leichter Feuerwehrschlauch mit PU-Folienauskleidung und STORZ-Kupplungen nach Ö-Norm F2105 gefertigt, besonders geeignet für Feuerwehrwettkämpfe.

Trevira-Feuerwehrschlauch mit Außenbeschichtung | Flachschläuche
angesehen
Gekauft
Trevira-Feuerwehrschlauch mit Außenbeschichtung

Flachschläuche

Leichter, innengummierter Feuerwehrschlauch nach Ö-Norm F2105 geprüft mit roter, abriebfester PU-Außenbeschichtung.

Trevira-Feuerwehrschlauch mit Außenbeschichtung und STORZ-Kupplungen | Flachschläuche
angesehen
Gekauft
Trevira-Feuerwehrschlauch mit Außenbeschichtung und STORZ-Kupplungen

Flachschläuche

Leichter, innengummierter Feuerwehrschlauch mit STORZ-Kupplungen, nach Ö-Norm F2105 geprüft, mit roter, abriebfester PU-Außenbeschichtung.

Schlauchträger | Flachschläuche
angesehen
Gekauft
Schlauchträger

Flachschläuche

Schlauchhalter zum einfachen Tragen von Bau- und Feuerwehrschlauchleitungen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken