Wasserschlauch TRIX ROTSTRAHL®

von Continental Contitech   |   mehr Wasserschläuche

Drucken
Produktdetails
TRIX ROTSTRAHL® ist der Wasser- und Vielzweckschlauch für den professionellen Einsatz. Entleeren, Reinigen, Befüllen, Spritzen und Bewässern sind einige Merkmale die diesen Schlauch auszeichnen.
Einsatzbereich
  • Industrie und Gewerbe
  • Hoch- und Tiefbau
  • kommunale Betriebe
  • Landwirtschaft, Landschafts- und Gartenbau

Vorteile/Ausführungen
  • bis DN 1" LABS-, Trennmittel und fettfrei
  • niedriger Durchflusswiderstand
  • hochflexibel und gleichzeitig robust
  • ozon-, UV- und witterungsbeständig

Technische Daten
  • Seele
 EPDM, schwarz, porenfrei, glatt extrudiert
  • Einlage
 synthetische Garne
  • Decke
    bis DN 1"
    ab DN 1 1/8"
EPDM schwarz mit 6 roten Streifen, ozon-, witterungs und UV-beständig,
glatt extrudiert
stoffgemustert 
  • Sicherheitsfaktor
 3:1
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +100 °C

LuftChemieWasserHeißwasser


Downloads

Für Sie interessant

Aktion
Gummi-Industriewasserschlauch H-Plus, 6 bar | Wasserschläuche
angesehen
Gummi-Industriewasserschlauch H-Plus, 6 bar

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Wasserschläuche

Wasserschlauch für den harten Einsatz in Industrie, Bau, Landwirtschaft und Garten.

Wasserschlauch H-Plus Super, 12 bar | Wasserschläuche
angesehen
Wasserschlauch H-Plus Super, 12 bar

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Wasserschläuche

Leichter, gerillter Nitril-Wasserschlauch für Bewässerungen.

Wasserschlauch QUATTROFLEX PLUS + | Wasserschläuche
angesehen
Wasserschlauch QUATTROFLEX PLUS +

REHAU | Wasserschläuche

Gartenschlauch QUATTROFLEX PLUS + mit integrierter, PVC-freier Schutzschicht. Eine Innenschicht aus einem Hochleistungskunststoff und ein ausgeklügelter Schlauchaufbau sorgen dafür, dass Nichts die Wasserqualität beeinträchtigt. Eignet sich gleichermaßen für Hobby-Gärtner als auc...

Gummi-Wasserschlauch H-Plus WATER, 20 bar | Wasserschläuche
angesehen
Gummi-Wasserschlauch H-Plus WATER, 20 bar

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Wasserschläuche

Leichter, flexibler, vielseitig einsetzbarer Wasser- und Pressluftschlauch für Industrie, Bau, Landwirtschaft und Garten.

Wasserschlauch OST EPDM,16 bar | Wasserschläuche
angesehen
Wasserschlauch OST EPDM,16 bar

Trelleborg | Wasserschläuche

Äußerst flexibler Wasser-Saugschlauch für die Saug- und Druckförderung von Brauchwasser, Meerwasser, Abwasser und Gülle. Große Auswahl an Nennweiten passend für Pumpen in vielen Industriesegmenten.

Gummi-Wasserschlauch ISC Sempercord Super, 8 bar | Wasserschläuche
angesehen
Gummi-Wasserschlauch ISC Sempercord Super, 8 bar

Semperit Semperflex® | Wasserschläuche

Leichter, flexibler Wasserschlauch mit 9 blauen Längsstreifen, sowohl für den professionellen als auch für den privaten Einsatz.

Industrie-Wasserschlauch STARKLER® 20 bar | Wasserschläuche
angesehen
Industrie-Wasserschlauch STARKLER® 20 bar

Trelleborg | Wasserschläuche

Industrie-Wasserschlauch STARKLER® geeignet für die Hochdruckförderung von kaltem bzw. heißem Wasser sowie von vielen anderen Flüssigkeiten und für Reinigungs- und sonstige Zwecke in den verschiedensten Arbeitsbereichen.

Aktion
PVC-Wasserschlauch NTS Yellow | Wasserschläuche
angesehen
PVC-Wasserschlauch NTS Yellow

fitt | Wasserschläuche

Verwindungsfreier, robuster und vielseitig einsetzbarer Mehrzweck-Gartenschlauch NTS® YELLOW, 6-lagig mit SKY TECH-Beschichtung. Mit speziellem UV-Schutz gegen Schlauchalterung, die der Schlauchoberfläche ein mattes Finish verleiht.

PVC-Wasserschlauch Idro Green | Wasserschläuche
angesehen
PVC-Wasserschlauch Idro Green

fitt | Wasserschläuche

Bewässerungsschlauch mit reißfester Kreuzgewebeverstärkung aus Polyester für den leichten Einsatz in Haus und Garten. Zuverlässig für alle jene Anwendungen bei denen Leistungen mit hohen Druckbeständigkeiten gefragt sind.