Menu
Verschiedene Schlauchverschraubungen und Flansche

Verschraubungen, Flansche, Schlaucharmaturen von Lüdecke, Plica

Hochwertige Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen und Rohrverschraubungen schaffen eine sichere Verbindung zwischen Schlauch und Festseite.

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Produkte filtern in Verschraubungen, Flansche, Schlaucharmaturen von Lüdecke, Plica
Hersteller: Lüdecke Alle zurücksetzen
1-20 von 20 Produkten
in Verschraubungen, Flansche, Schlaucharmaturen von Lüdecke, Plica
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Schlauchtülle mit IG, 37° Außenkonus, Messing blank | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Schlauchtülle mit IG, 37° Außenkonus, Messing blank

Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Schlauchtülle für Überwurfmutter aus Messing (Ms) blank und Außenkonus 37°. Mit schlauchschonendem Tüllenprofil zum Einbinden mit Schneckengewindeschellen, Ohr-Klemmen und Niederdruckpresshülsen LPH.

Vaterteil-Schlauchverschraubung VSL mit AG, glatt, Stahl/Edelstahl | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Vaterteil-Schlauchverschraubung VSL mit AG, glatt, Stahl/Edelstahl

Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Hochwertige, robuste Vaterteil-Schlauchverschraubung mit Außengewinde und glattem Schlauchstutzen für Halbschaleneinband nach DIN-Norm, flachdichtend, aus Edelstahl.

Pressluftverschraubung mit IG, Tülle und Sicherungsbund, DIN 20033/DIN 8537 | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Pressluftverschraubung mit IG, Tülle und Sicherungsbund, DIN 20033/DIN 8537

Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Kegeltülle mit Innengewinde, Sicherungsbund und Überwurfmutter. Für die Verwendung von Schlauchklemmen mit Sicherheitsklauen.

Pressluftverschraubung mit G-AG, Tülle und Sicherungsbund, DIN 20033 | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Pressluftverschraubung mit G-AG, Tülle und Sicherungsbund, DIN 20033

Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Pressluftverschraubung mit Außengewinde, Schlauchtülle und Sicherungsbund DIN 20033 für die Verwendung von Schlauchklemmen mit Sicherheitsklauen.

Pressluftverschraubung mit Kegeltülle, DIN 20033/DIN 8537 | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Pressluftverschraubung mit Kegeltülle, DIN 20033/DIN 8537

Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Kegeltülle aus Stahl zum Anschluss oder zur Verlängerung von Schlauchleitungen.

Pressluftverschraubung mit IG und Überwurfmutter, DIN 20033/DIN 8537 | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Pressluftverschraubung mit IG und Überwurfmutter, DIN 20033/DIN 8537

Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Pressluftverschraubung Überwurfmutter aus Stahl/Temperguss verzinkt, und gelb passiviert, passend zu Kegeltüllen.

Pressluftverschraubung mit G-AG und Tülle | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Pressluftverschraubung mit G-AG und Tülle

Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Konus-Außengewindetülle für festen Schlauchanschluss.

Pressluftverschraubung, Schlauchverbindungsnippel, DIN 20036/DIN 8537 | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Pressluftverschraubung, Schlauchverbindungsnippel, DIN 20036/DIN 8537

Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Doppelnippel beidseitig, mit gleichem Außengewinde.

Pressluftverschraubung, Anschlussnippel, DIN 20037 | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Pressluftverschraubung, Anschlussnippel, DIN 20037

Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Siebnippel beidseitig, mit Außengewinde.

Pressluftverschraubung, Anschlussnippel, ohne Sieb | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Pressluftverschraubung, Anschlussnippel, ohne Sieb

Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Anschlussnippel ohne Sieb, mit Innen- und Außengewinde.

Pressluftverschraubung, 3-Wege-Stück | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Pressluftverschraubung, 3-Wege-Stück

Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

3-Wege-Stück aus Temperguss, verzinkt, mit Innengewinde, verschraubbar mit Pressluft-Klauenkupplungen.

Schlauchverbindungsrohr mit Sicherungsbund nach DIN 20038, Stahl verzinkt | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Schlauchverbindungsrohr mit Sicherungsbund nach DIN 20038, Stahl verzinkt

Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Einfache und sichere Schlauchverbindung mit gedrehter Tüllenkontur, maximale Bohrung für größtmöglichen Durchfluss. Mit Sicherungsbund für die Verwendung von Schlauchklemmen mit Sicherheitsklauen.

Schlauchverbindungsrohr nach DIN 20038, Stahl verzinkt | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Schlauchverbindungsrohr nach DIN 20038, Stahl verzinkt

Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Einfache und sichere Schlauchverbindung mit gedrehter Tüllenkontur, maximale Bohrung für größtmöglichen Durchfluss.

Dampfarmatur VSS mit AG | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Dampfarmatur VSS mit AG

Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Massive, äußerst robuste Vaterteil-Schalenverschraubung, schwere Ausführung, nach DIN EN 14423 (vormals DIN 2826), mit Sicherungsbund, langen Pressmessingschalen und flachdichtendem Außengewinde.

Dampfarmatur MSS mit IG | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Dampfarmatur MSS mit IG

Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Massive, äußerst robuste Mutterteil-Schalenverschraubung, schwere Ausführung, nach DIN EN 14423 (vormals DIN 2826), mit Sicherungsbund, langen Pressmessingschalen und drehbarer Überwurfmutter mit flachdichtender Novapress-Dichtung (GD).

Presshülse CleanConnect®, Edelstahl | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Presshülse CleanConnect®, Edelstahl

Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Hochwertige Reinigungs-Presshülse CleanConnect® zur hydraulischen Verpressung, aus Edelstahl für Reinigungsanwendungen in der Lebensmittelindustrie, v. a. für Anwendungen mit aggressiven Reinigungsmitteln.

Schlauchverschraubung CleanConnect® mit 60°-Dichtkegel und AG, Edelstahl | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Schlauchverschraubung CleanConnect® mit 60°-Dichtkegel und AG, Edelstahl

Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Hochwertige Reinigungs-Schlauchtülle CleanConnect® mit Außengewinde und 60°-Dichtkegel für Presshülseneinband, aus Edelstahl für Reinigungsanwendungen in der Lebensmittelindustrie, v. a. für Anwendungen mit aggressiven Reinigungsmitteln.

Schlauchverschraubung CleanConnect® mit 60°-Dichtkegel und Überwurfmutter, Edelstahl | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Schlauchverschraubung CleanConnect® mit 60°-Dichtkegel und Überwurfmutter, Edelstahl

Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Hochwertige Reinigungs-Schlauchtülle CleanConnect® mit Überwurfmutter und 60°-Dichtkegel für Presshülseneinband, aus Edelstahl für Reinigungsanwendungen in der Lebensmittelindustrie, v. a. für Anwendungen mit aggressiven Reinigungsmitteln.

Doppelnippel CleanConnect® mit 60°-Dichtkegel und beidseitigem AG, Edelstahl | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Doppelnippel CleanConnect® mit 60°-Dichtkegel und beidseitigem AG, Edelstahl

Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Hochwertiger Reinigungs-Doppelnippel CleanConnect® mit beidseitigem Außengewinde und 60°-Dichtkegel, aus Edelstahl für Reinigungsanwendungen in der Lebensmittelindustrie, v. a. für Anwendungen mit aggressiven Reinigungsmitteln.

Schlauch-Quetschverschraubung CleanConnect® mit 60°-Dichtkegel und AG, Edelstahl | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Schlauch-Quetschverschraubung CleanConnect® mit 60°-Dichtkegel und AG, Edelstahl

Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Hochwertige Reinigungs-Gewindetülle CleanConnect® mit einem Außengewinde, einer Schlauch-Quetschverschraubung und einem 60°-Dichtkegel, aus Edelstahl für Reinigungsanwendungen in der Lebensmittelindustrie, v. a. für Anwendungen mit aggressiven Reinigungsmitteln.

1-20 von 20 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Georg Kirschner
Georg Kirschner
Haberkorn Experte für Verschraubungen, Flansche, Schlaucharmaturen

Schlauchverbindungen, die halten

Schlaucharmaturen wie Verschraubungen oder Flanscharmaturen sowie Schlauchtüllen für Schläuche und Rohre kommen in fast allen Industriebereichen, aber auch in einer Vielzahl von anderen Branchen wie dem Gewerbe, der Landwirtschaft oder dem Hoch- und Tiefbau zum Einsatz. Besonders bei Anwendungen mit gefährlichen Medien ist eine sichere Verbindung essenziell, um Mensch und Umwelt zu schützen. Es gilt immer zu beachten: Die Lebensdauer sowie die Leistungsfähigkeit von Schläuchen hängt immer auch von den Schlaucharmaturen ab. Hochwertige Armaturen können also nicht nur schützen, sondern durch die Verhinderung von Arbeitsunfällen und die Reduktion von Instandsetzungsarbeiten Zeit und Geld sparen.

Auf einen Blick
    Rohrleitungen, die mit Flanscharmaturen verbunden sind
    Flanscharmaturen bilden eine sichere Verbindung zwischen Leitung und Anlage oder dienen als dichtes Verbindungsstück zwischen zwei Leitungen.

    Auswahl und Montage von Schlaucharmaturen

    Die Auswahl der passenden Armaturen sowie die korrekte Montage sind relevant, um maximale Lebensdauer und idealen Betrieb von Schläuchen zu erreichen. Bei der Auswahl und bei der Montage von Schläuchen gibt es also einige Punkte zu beachten.

    Die Schlaucharmatur

    • muss dem geforderten Betriebsdruck standhalten,

    • darf sich nicht vom Schlauch lösen, bevor der Schlauch platzt,

    • muss den zu erwartenden mechanischen, thermischen und chemischen Beanspruchungen standhalten,

    • darf keine Kerb- oder Scherbeanspruchungen am Schlauch verursachen,

    • muss die Gefahr von Funken in explosionsgefährdeten Bereichen ausschließen.

    viele Chemieschläuche mit Flanscharmaturen bzw. Schlauchverschraubungen mit Halbschalen-Einbindung in der Industrie
    Schlauchverschraubungen eigenen sich besonders gut zum Aufschrauben von z. B. Hebelarmkupplungen oder Tankwagenkupplungen.

    Die verschiedenen Varianten von Schlaucharmaturen

    Rundgewinde-Armaturen: Diese Armaturen ermöglichen im Gegensatz zu anderen Verschraubungen schnelles Lösen bzw. Verbinden der Armaturenteile, da nur das Schrauben von dreieinhalb Gewindegängen notwendig ist. Diese Armaturen verfügen oftmals über ein Milchrohrgewinde. Sie sind auch in Ausführungen für die Lebensmittelindustrie, die pharmazeutische Industrie und die chemische Industrie erhältlich. Rundgewinde-Armaturen sind als Schalenarmatur nach EN 14 420-1 (vormals DIN 2817), als Dampfarmatur nach EN 14 423 (vormals DIN 2826), mit glattem oder gerilltem Schlauchstutzen, mit Anschweißstutzen oder mit Rund-Außen- bzw. Rund-Innen-Gewinde in hochwertigem Edelstahl lieferbar.

    Schalenarmaturen: Schalenarmaturen verfügen auf der Schlauchseite über einen Schlauchstutzen mit Haltekragen für das Einhängen der Halbschalen und auf der Anschlussseite über einen Anschluss je nach Bedarf (Gewinde, Flansch, Kupplung …). Die Armaturen sind nach EN 14 420-1 (vormals DIN 2817) oder MIL-Standard ausgeführt und werden in verschiedenen Werkstoffen angeboten. Für den Einsatz in Dampfleitungen ist die schwere Ausführung nach EN 14 423 (vormals DIN 2826) mit längerem Schlauchstutzen und Halbschalen erforderlich. Anschlussseitig sind Innen- und Außengewinde, Los- und Festflansch sowie Milchrohrgewinde verfügbar. Diese Armaturen eignen sich für Temperaturen bis +230 °C und für 100 bar Betriebsdruck und garantieren festen Sitz auch bei erhöhter Zugbelastung.

    Flanscharmaturen: Rohrleitungen, die mit einem Vorschweißflansch ausgestattet sind, benötigen bei der Verbindung mit Schlauchleitungen Flansche mit Schlauchstutzen. Flanschverbindungen werden in der Regel nur bei Störungen oder Reparaturen gelöst. Schlauchstutzen mit Flanschen können sowohl mit glattem Stutzen und Haltekragen zur Einbindung mit Halbschalen oder mit Rillenstutzen zur Einbindung mit Fixierbändern oder Schlauchschellen ausgeführt sein. Die Verwendung zumindest eines Losflansches (drehbarer Flansch) pro Schlauchleitung ermöglicht die einfachere und präzisere Montage und verhindert die verschleißfördernde Torsion der Schlauchleitung.


    Die unterschiedlichen Gewindearten bei Schlaucharmaturen

    • BSP 2” = Fittinggewinde nach DIN EN ISO 228, zylindrisch, flachdichtend

    • BSPT 2” = Fittinggewinde nach DIN EN 1026-T = Taper, konisch dichtend

    • G 3/4” = Whitworth-Rohrgewinde nach DIN EN ISO 228, zylindrische Gewindeform, flachdichtend

    • R 3/4” = Whitworth-Rohrgewinde nach DIN EN 1026 mit konischer Gewindeform 

    • Rd 32 x 1/8” = Rundgewinde nach DIN 405, Gewindedurchmesser 32 mm, Gewindesteigung 1/8”

    • M 14 x 1,5 = metrisches Gewinde nach DIN 13

    • NPT 1” = amerikanisches Rohrgewinde, konisch dichtend

    Mehr Informationen erhalten Sie in unserer Gewindetabelle: