Menu

Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen von Martor, Lüdecke
Wenn die Verbindung nur selten gelöst werden muss

Unsere Industrie-Schlauchverschraubungen werden aus hochwertigen Materialien wie Edelstahl, Stahl, Messing, Temperguss oder Kunststoff gefertigt. Hier finden Sie Schlauchstutzen mit Außengewinde (Vaterteile), sowie Schlauchstutzen mit Überwurfmutter und Innengewinde (Mutterteile). Natürlich mit unterschiedlichen Gewindearten. Unsere Schlauchverschraubungen, egal ob flachdichtend oder konisch dichtend eignen sich ideal um zwei flexible Schläuche miteinander zu verbinden, oder einen flexiblen Schlauch an einer Maschine oder Anlage anzuschließen. Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern in Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen von Martor, Lüdecke
Hersteller: Lüdecke Alle zurücksetzen
1-20 von 20 Produkten
in Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen von Martor, Lüdecke
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Schlauchtülle mit IG, 37° Außenkonus, Messing blank | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Schlauchtülle mit IG, 37° Außenkonus, Messing blank

Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Schlauchtülle für Überwurfmutter aus Messing (Ms) blank und Außenkonus 37°. Mit schlauchschonendem Tüllenprofil zum Einbinden mit Schneckengewindeschellen, Ohr-Klemmen und Niederdruckpresshülsen LPH.

Vaterteil-Schlauchverschraubung VSL mit AG, glatt, Stahl/Edelstahl | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Vaterteil-Schlauchverschraubung VSL mit AG, glatt, Stahl/Edelstahl

Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Hochwertige, robuste Vaterteil-Schlauchverschraubung mit Außengewinde und glattem Schlauchstutzen für Halbschaleneinband nach DIN-Norm, flachdichtend, aus Edelstahl.

Pressluftverschraubung mit IG, Tülle und Sicherungsbund, DIN 20033/DIN 8537 | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Pressluftverschraubung mit IG, Tülle und Sicherungsbund, DIN 20033/DIN 8537

Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Kegeltülle mit Innengewinde, Sicherungsbund und Überwurfmutter. Für die Verwendung von Schlauchklemmen mit Sicherheitsklauen.

Pressluftverschraubung mit G-AG, Tülle und Sicherungsbund, DIN 20033 | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Pressluftverschraubung mit G-AG, Tülle und Sicherungsbund, DIN 20033

Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Pressluftverschraubung mit Außengewinde, Schlauchtülle und Sicherungsbund DIN 20033 für die Verwendung von Schlauchklemmen mit Sicherheitsklauen.

Pressluftverschraubung mit Kegeltülle, DIN 20033/DIN 8537 | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Pressluftverschraubung mit Kegeltülle, DIN 20033/DIN 8537

Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Kegeltülle aus Stahl zum Anschluss oder zur Verlängerung von Schlauchleitungen.

Pressluftverschraubung mit IG und Überwurfmutter, DIN 20033/DIN 8537 | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Pressluftverschraubung mit IG und Überwurfmutter, DIN 20033/DIN 8537

Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Pressluftverschraubung Überwurfmutter aus Stahl/Temperguss verzinkt, und gelb passiviert, passend zu Kegeltüllen.

Pressluftverschraubung mit G-AG und Tülle | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Pressluftverschraubung mit G-AG und Tülle

Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Konus-Außengewindetülle für festen Schlauchanschluss.

Pressluftverschraubung, Schlauchverbindungsnippel, DIN 20036/DIN 8537 | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Pressluftverschraubung, Schlauchverbindungsnippel, DIN 20036/DIN 8537

Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Doppelnippel beidseitig, mit gleichem Außengewinde.

Pressluftverschraubung, Anschlussnippel, DIN 20037 | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Pressluftverschraubung, Anschlussnippel, DIN 20037

Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Siebnippel beidseitig, mit Außengewinde.

Pressluftverschraubung, Anschlussnippel, ohne Sieb | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Pressluftverschraubung, Anschlussnippel, ohne Sieb

Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Anschlussnippel ohne Sieb, mit Innen- und Außengewinde.

Pressluftverschraubung, 3-Wege-Stück | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Pressluftverschraubung, 3-Wege-Stück

Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

3-Wege-Stück aus Temperguss, verzinkt, mit Innengewinde, verschraubbar mit Pressluft-Klauenkupplungen.

Schlauchverbindungsrohr mit Sicherungsbund nach DIN 20038, Stahl verzinkt | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Schlauchverbindungsrohr mit Sicherungsbund nach DIN 20038, Stahl verzinkt

Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Einfache und sichere Schlauchverbindung mit gedrehter Tüllenkontur, maximale Bohrung für größtmöglichen Durchfluss. Mit Sicherungsbund für die Verwendung von Schlauchklemmen mit Sicherheitsklauen.

Schlauchverbindungsrohr nach DIN 20038, Stahl verzinkt | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Schlauchverbindungsrohr nach DIN 20038, Stahl verzinkt

Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Einfache und sichere Schlauchverbindung mit gedrehter Tüllenkontur, maximale Bohrung für größtmöglichen Durchfluss.

Dampfarmatur VSS mit AG | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Dampfarmatur VSS mit AG

Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Massive, äußerst robuste Vaterteil-Schalenverschraubung, schwere Ausführung, nach DIN EN 14423 (vormals DIN 2826), mit Sicherungsbund, langen Pressmessingschalen und flachdichtendem Außengewinde.

Dampfarmatur MSS mit IG | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Dampfarmatur MSS mit IG

Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Massive, äußerst robuste Mutterteil-Schalenverschraubung, schwere Ausführung, nach DIN EN 14423 (vormals DIN 2826), mit Sicherungsbund, langen Pressmessingschalen und drehbarer Überwurfmutter mit flachdichtender Novapress-Dichtung (GD).

Presshülse CleanConnect®, Edelstahl | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Presshülse CleanConnect®, Edelstahl

Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Hochwertige Reinigungs-Presshülse CleanConnect® zur hydraulischen Verpressung, aus Edelstahl für Reinigungsanwendungen in der Lebensmittelindustrie, v. a. für Anwendungen mit aggressiven Reinigungsmitteln.

Schlauchverschraubung CleanConnect® mit 60°-Dichtkegel und AG, Edelstahl | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Schlauchverschraubung CleanConnect® mit 60°-Dichtkegel und AG, Edelstahl

Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Hochwertige Reinigungs-Schlauchtülle CleanConnect® mit Außengewinde und 60°-Dichtkegel für Presshülseneinband, aus Edelstahl für Reinigungsanwendungen in der Lebensmittelindustrie, v. a. für Anwendungen mit aggressiven Reinigungsmitteln.

Schlauchverschraubung CleanConnect® mit 60°-Dichtkegel und Überwurfmutter, Edelstahl | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Schlauchverschraubung CleanConnect® mit 60°-Dichtkegel und Überwurfmutter, Edelstahl

Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Hochwertige Reinigungs-Schlauchtülle CleanConnect® mit Überwurfmutter und 60°-Dichtkegel für Presshülseneinband, aus Edelstahl für Reinigungsanwendungen in der Lebensmittelindustrie, v. a. für Anwendungen mit aggressiven Reinigungsmitteln.

Doppelnippel CleanConnect® mit 60°-Dichtkegel und beidseitigem AG, Edelstahl | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Doppelnippel CleanConnect® mit 60°-Dichtkegel und beidseitigem AG, Edelstahl

Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Hochwertiger Reinigungs-Doppelnippel CleanConnect® mit beidseitigem Außengewinde und 60°-Dichtkegel, aus Edelstahl für Reinigungsanwendungen in der Lebensmittelindustrie, v. a. für Anwendungen mit aggressiven Reinigungsmitteln.

Schlauch-Quetschverschraubung CleanConnect® mit 60°-Dichtkegel und AG, Edelstahl | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Schlauch-Quetschverschraubung CleanConnect® mit 60°-Dichtkegel und AG, Edelstahl

Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Hochwertige Reinigungs-Gewindetülle CleanConnect® mit einem Außengewinde, einer Schlauch-Quetschverschraubung und einem 60°-Dichtkegel, aus Edelstahl für Reinigungsanwendungen in der Lebensmittelindustrie, v. a. für Anwendungen mit aggressiven Reinigungsmitteln.

1-20 von 20 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Georg Kirschner
Georg Kirschner
Haberkorn Experte für Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen