von RS | mehr Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
| nach DIN EN 14420-5 (vormals DIN 2817) |
| nach DIN 11851/DIN 11887 |
| |
| 16 bar |
Zubehör
Die blauen Milchrohrverschraubungsringe aus NBR sind nach der DIN 11851 genormte Dichtungsverbindungen, die als Abdichtung und Verbindung von Rohrleitungen für flüssige Medien eingesetzt werden.
Zubehör
Die schwarzen Milchrohrverschraubungsringe aus EPDM sind nach der DIN 11851 genormte Dichtungsverbindungen, die als Abdichtung und Verbindung von Rohrleitungen für flüssige Medien eingesetzt werden.
Zubehör
Die transparenten Milchrohrverschraubungsringe aus Silikon sind nach der DIN 11851 genormte Dichtungsverbindungen, die als Abdichtung und Verbindung von Rohrleitungen für flüssige Medien eingesetzt werden.
RS Dazu passt
Halbschalen nach DIN EN 14420-3 für die sichere Armaturenmontage auf glatte Schlauchstutzen mit Einhängekragen, nach DIN EN 14420 (vormals DIN 2817) bei Schlauchleitungen, insbesondere für die Förderung wassergefährdender, brennbarer und sonstiger gefährlicher Medien.
Dazu passt
Die Knickschutzspirale dient zur Verstärkung des Bereichs hinter der Armatur und ist für dynamisch stark beanspruchte Schlauchleitungen besonders geeignet.
Das könnte Sie auch interessieren
Hakenschlüssel zum Verschrauben von vielen Milchrohrverschraubungstypen verwendbar.
RS Das könnte Sie auch interessieren
Mutterteil-Milchrohrverschraubung MMS aus Edelstahl mit Sägezahnrillen für Halbschaleneinband und Kegelstutzen mit Nutmutter (Rund-Innengewinde).
RS | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
Mutterteil-Milchrohrverschraubung MMS aus Edelstahl mit Sägezahnrillen für Halbschaleneinband und Kegelstutzen mit Nutmutter (Rund-Innengewinde).
RS | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
Mutterteil-Schlauchverschraubung MCS aus Edelstahl mit glattem Schlauchstutzen für Halbschaleneinband nach DIN EN 14420-5, mit Kegelstutzen und Nutmutter mit Rund-Innengewinde für die chemische und pharmazeutische Industrie, geeignet für 16 bar.
RS | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
Vaterteil-Schlauchverschraubung VCS mit glattem Schlauchstutzen für Halbschaleneinband nach DIN EN 14420-5, aus Edelstahl, für die chemische und pharmazeutische Industrie, geeignet für 16 bar.
Elaflex | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
Mutterteil-Schlauchverschraubungen mit PFA-Beschichtung und Rundgewinde nach DIN EN 11851 aus Edelstahl mit Schlauchstutzen für Halbschaleneinband zur Verwendung mit Lebensmitteln.
Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
Hakenschlüssel zum Verschrauben von vielen Milchrohrverschraubungstypen verwendbar.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!