Menu

Tankwagenkupplung-Mutterteil MK, Edelstahl, Elaflex

von Elaflex   |   mehr Tankwagenkupplungen

Drucken

Original Elaflex-Tankwagen-Mutterkupplung Type MK nach DIN EN 14420-6 (DIN 28450), mit Rohr-Innengewinde nach DIN EN ISO 228, einliegender Gewindedichtung (GD) und Kupplungsdichtung (KD).


Vorteile/Ausführungen
  • nach DIN EN ISO 228
  • nach DIN EN 14420-6

Technische Daten
  • Betriebsdruck 16 bar

Material
  • TW-Kupplung aus Edelstahl 1.4408
  • Gewindedichtung aus PTFE
  • Kupplungsdichtung aus Hypalon®

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken