Menu

Temperierkupplung ESDMT/ESDT TempSecure mit AG 90° und Sicherung, Messing

von Lüdecke   |   mehr Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Drucken
Temperierkupplung aus Messing (Ms), mit 90° Außen-Langgewinde und internationalem Steckprofil. Wahlweise mit freiem Durchgang oder Absperrventil (Innenkegel DIN 3863) und automatischer Sicherheitsverriegelung. Das Schnellverschluss-Kupplungssystem zeichnet sich durch die Zwangsdrehführung mit optischer Farbkodierung an der Verriegelungshülse aus. Eine zusätzliche O-Ring-Abdichtung am Anschluss vermeidet Leckagen bei Hochtemperaturanwendungen.
Einsatzbereich
  • für Temperieranwendungen mit Heiß- oder Kaltwasser bzw. Temperieröl

Vorteile/Ausführungen
  • automatische Sicherheitsverriegelung
  • kombinierte Druck-Torsionsfeder und verstärkte Hülse aus Sondermessing
  • Zwangsdrehführung mit optischer Farbkodierung an der Verriegelungshülse
  • hochbeständiger Dichtring für maximale Beanspruchung
  • geeignet zum Verpressen für Wellschläuche mit Stahlgeflecht
  • zusätzliche Abdichtung am Anschluss

Technische Daten
  • internationales Steckprofil
 
  • Gewindenorm
ISO 228 / DIN 13
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +200 °C
  • Betriebsdruck
15 bar

Material
  • Anschlussstücke, Ventilkörper, Ventile, Stecknippel, Entriegelungshülsen aus Messing MS 58
  • Federn, Sprengringe aus Edelstahl 1.4310
  • Kugeln aus Edelstahl 1.4034
  • Dichtungen aus Spezial-Hitec-FKM-O-Ring

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.