Menu

Temperierwinkelstück Multisystem MKF mit Tülle 90°, Messing

von Lüdecke   |   mehr Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Drucken
Winkelstück aus Messing (Ms), mit Schlauchtülle 90° (inkl. Sicherungsring) und französischem Steckprofil. Das Multikupplungssystem MKF ermöglicht die Verbindung mehrerer Temperierkreisläufe in einem einzigen Arbeitsschritt.
Einsatzbereich
  • Temperieranwendungen mit Heiß- oder Kaltwasser, bzw. Temperieröl

Vorteile/Ausführungen
  • schnelle, zeitgleiche Verbindung von mehreren Temperierleitungen
  • keine Verwechslungsgefahr von Schläuchen und Anschlüssen
  • Reduzierung von Rüstzeiten
  • umfangreiche Auswahl von Steckprofilen, Materialien und Anschlussarten

Anwendungen/Hinweise
  • geeignete Medien Heiß-oder Kaltwasser, bzw. Temperieröl

Technische Daten
  • französisches Steckprofil
 
  • Gewinde
ISO 228
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +200 °C
  • Betriebsdruck
15 bar

Material
  • Anschlussstücke, Ventilkörper, Ventile aus Messing MS 58
  • Federn aus Edelstahl 1.4310
  • Sicherungsring aus Stahl phosphatiert
  • Kugeln aus Edelstahl 1.4034
  • Dichtungen aus FKM

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken