Menu

Stecknippel DN 7,4 mit R-AG, Edelstahl, Prevost

von Prevost   |   mehr Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Drucken

Stecknippel ERP 07HE aus Edelstahl mit konischem Außengewinde BSPT für Schnellkupplungen.


Einsatzbereich
  • geeignet für Druckluft

Technische Daten
  • europäisches Steckprofil
 
  • DN-Steckermaß
7,4 mm
  • Durchfluss
1.820 l/min (bei 6 bar)
  • Temperaturbereich
–15 °C bis +70 °C
  • Betriebsdruck
2 bar bis 12 bar

Material
  • Stecknippel aus Edelstahl
  • teflonbeschichtetes Gewinde

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken