Menu

Schnellverschlusskupplung ESMC DN 2,7 mit Tülle, Messing vernickelt

von Lüdecke   |   mehr Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Drucken
Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung, aus Messing (Ms) vernickelt, DN 2,7 mit Schlauchtülle.
Einsatzbereich
  • Pneumatik und Automotive
  • Mess-, Regel- und Steuerungstechnik
  • Fertigungsindustrie
  • Nahrungsmitteltechnik
  • Chemie- und Pharmaindustrie

Anwendungen/Hinweise
  • geeignetes Medium Druckluft

Technische Daten
  • DN-Steckermaß
2,7 mm
  • Gewinde
ISO 228/DIN 13
  • Durchfluss
165 l/min
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +100 °C
  • Betriebsdruck
35 bar

Material
  • Kupplung aus Messing 58 blank
  • Federn, Sperrring aus Edelstahl 1.4310
  • Kugeln aus Edelstahl 1.3541
  • Dichtungen aus NBR (Perbunan)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken