Menu

CPC-Kupplung HFC12 DN 9,6 mit Tülle und Schottverschraubung, PP

von CPC   |   mehr Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Drucken
CPC-Schnellkupplung aus Polypropylen der Serie HFC12 mit einer Schlauchtülle und Schottverschraubung, wahlweise mit oder ohne Absperrung.
Einsatzbereich
  • Chemikalien für Fotoentwicklung
  • Batteriefüllsysteme
  • Luftmatratzensysteme
  • Sprühsysteme
  • Frostschutzmittel-Recycling
  • Heiz- und Kühlsysteme

Vorteile/Ausführungen
  • leicht und kompakt
  • ersetzt in einem weiten Anwendungsbereich die schweren und unförmigen Standard-Messingkupplungen
  • ergonomisches Design mit großen Entriegelungstasten
  • einfache Handhabung
  • besonders leistungsfähige Ventilkonstruktion für hohen Durchfluss und sehr geringes Totvolumen

Technische Daten
  • DN-Steckermaß
9,6 mm
  • Temperaturbereich
0 °C bis 71 °C
  • Betriebsdruck
4,2 bar

Material
  • Kupplung aus PP (Polypropylen), grau
  • Dichtung aus EPDM

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken