Menu

CPC-Kupplung PMC DN 3,2 mit Klemmring- und Schottverschraubung, POM

von CPC   |   mehr Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Drucken
CPC-Kupplung aus Acetal (POM) der Serie PMC einer Klemmring- und Schottverschraubung, wahlweise mit oder ohne Absperrung.
Einsatzbereich
  • Gasprüfanlage
  • Analysegeräte für Chemikalien
  • optische Prüfgeräte
  • Tintenstrahldrucker
  • Teppichreiniger

Vorteile/Ausführungen
  • deckt eine weite Bandbreite von Standard-Anwendungen ab
  • dank Entriegelungstaste einfach zu bedienen
  • leicht zu montieren

Technische Daten
  • DN-Steckermaß
3,2 mm
  • Temperaturbereich
–40 °C bis 82 °C
  • Betriebsdruck
8,3 bar

Material
  • Kupplung aus POM (Acetal), weiß
  • Dichtung aus NBR

Downloads

Für Sie interessant

CPC-Stecker PMC DN 3,2 Klemmring- und Schottverschraubung, POM | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
CPC-Stecker PMC DN 3,2 Klemmring- und Schottverschraubung, POM

CPC Dazu passt

CPC-Stecker aus Acetal (POM) der Serie PMC einer Klemmring- und Schottverschraubung, wahlweise mit oder ohne Absperrung.

CPC-Stecker PMC DN 3,2 Klemmring- und Schottverschraubung, POM | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
CPC-Stecker PMC DN 3,2 Klemmring- und Schottverschraubung, POM

CPC | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

CPC-Stecker aus Acetal (POM) der Serie PMC einer Klemmring- und Schottverschraubung, wahlweise mit oder ohne Absperrung.

CPC-Stecker PLC DN 6,4 mit Klemmring- und Schottverschraubung, POM | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
CPC-Stecker PLC DN 6,4 mit Klemmring- und Schottverschraubung, POM

CPC | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

CPC-Stecker aus Acetal (POM) der Serie PLC mit einer Klemmring- und Schottverschraubung, wahlweise mit oder ohne Absperrung.

CPC-Kupplung PMC DN 3,2 mit Tülle und Schottverschraubung, POM | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
CPC-Kupplung PMC DN 3,2 mit Tülle und Schottverschraubung, POM

CPC | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

CPC-Kupplung aus Acetal (POM) der Serie PMC mit einer Schlauchtülle und Schottverschraubung, wahlweise mit oder ohne Absperrung.

CPC-Stecker PMC DN 3,2 mit Tülle und Schottverschraubung, POM | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
CPC-Stecker PMC DN 3,2 mit Tülle und Schottverschraubung, POM

CPC | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

CPC-Stecker aus Acetal (POM) der Serie PMC mit einer Schlauchtülle und Schottverschraubung, wahlweise mit oder ohne Absperrung.

CPC-Kupplung PLC DN 6,4 mit Tülle und Schottverschraubung, POM | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
CPC-Kupplung PLC DN 6,4 mit Tülle und Schottverschraubung, POM

CPC | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

CPC-Kupplung aus Acetal (POM) der Serie PLC mit einer Schlauchtülle und Schottverschraubung, wahlweise mit oder ohne Absperrung.

CPC-Stecker PLC DN 6,4 mit Tülle und Schottverschraubung, POM | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
CPC-Stecker PLC DN 6,4 mit Tülle und Schottverschraubung, POM

CPC | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

CPC-Stecker aus Acetal (POM) der Serie PLC mit einer Schlauchtülle und Schottverschraubung, wahlweise mit oder ohne Absperrung.

CPC-Kupplung PMC DN 3,2 mit AG, POM | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
CPC-Kupplung PMC DN 3,2 mit AG, POM

CPC | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

CPC-Kupplung aus Acetal (POM) der Serie PMC mit konischem Außengewinde, wahlweise mit oder ohne Absperrung.

CPC-Stecker PMC DN 3,2 mit AG, POM | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
CPC-Stecker PMC DN 3,2 mit AG, POM

CPC | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

CPC-Stecker aus Acetal (POM) der Serie PMC mit konischem Außengewinde, wahlweise mit oder ohne Absperrung.

CPC-Kupplung PLC DN 6,4 mit AG, POM | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
CPC-Kupplung PLC DN 6,4 mit AG, POM

CPC | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

CPC-Kupplung aus Acetal (POM) der Serie PLC mit konischem Außengewinde, wahlweise mit oder ohne Absperrung.

CPC-Stecker PLC DN 6,4 mit AG, POM | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
CPC-Stecker PLC DN 6,4 mit AG, POM

CPC | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

CPC-Stecker aus Acetal (POM) der Serie PLC mit konischem Außengewinde, wahlweise mit oder ohne Absperrung.

CPC-Kupplung PMC DN 3,2 mit Klemmringverschraubung, POM | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
CPC-Kupplung PMC DN 3,2 mit Klemmringverschraubung, POM

CPC | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

CPC-Kupplung aus Acetal (POM) der Serie PMC mit einer Klemmringverschraubung, wahlweise mit oder ohne Absperrung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken