Menu
Verschiedene Schlaucheinbindungen

Schlaucheinbindungen, Schlauchmontagematerial, Schlauchbefestigung von Element System®, Lüdecke

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Kategorien in Schlaucheinbindungen, Schlauchmontagematerial, Schlauchbefestigung von Element System®, Lüdecke
Schläuche, Armaturen 370 Schlauchschellen, Schlauchklemmen 5 Presshülsen 2 mehrweniger
Produkte filtern in Schlaucheinbindungen, Schlauchmontagematerial, Schlauchbefestigung von Element System®, Lüdecke
Hersteller: Lüdecke Alle zurücksetzen
1-7 von 7 Produkten
in Schlaucheinbindungen, Schlauchmontagematerial, Schlauchbefestigung von Element System®, Lüdecke
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Schneckengewindeschelle W1 | Schlauchschellen, Schlauchklemmen
angesehen
Gekauft
Schneckengewindeschelle W1

Lüdecke | Schlauchschellen, Schlauchklemmen

Schneckengewinde-Schlauchschelle aus Stahl W1 (DIN 3017), Chrom VI-frei verzinkt und dickschichtpassiviert, zur sicheren, schnellen und lösbaren Einbindung von verschiedensten Schläuchen und Armaturen für verschiedenste Medien.

Muttern- und Schraubendreher für Schneckengewindeschellen | Schlauchschellen, Schlauchklemmen
angesehen
Gekauft
Muttern- und Schraubendreher für Schneckengewindeschellen

Lüdecke | Schlauchschellen, Schlauchklemmen

Muttern-/Schraubendreher für Schneckengewindeschellen.

Klemmzange für 2-Ohr-Schlauchklemme ZOSZ | Schlauchschellen, Schlauchklemmen
angesehen
Gekauft
Klemmzange für 2-Ohr-Schlauchklemme ZOSZ

Lüdecke | Schlauchschellen, Schlauchklemmen

Spezialzange zur Montage von 2-Ohr-Schlauchklemmen.

Pressluft-Schlauchklemme nach DIN 20039 A | Schlauchschellen, Schlauchklemmen
angesehen
Gekauft
Pressluft-Schlauchklemme nach DIN 20039 A

Lüdecke | Schlauchschellen, Schlauchklemmen

Robuste, einfache und sichere Schlaucheinbindung, 2-teilig mit losen Zungen, für verschiedene Armaturen und Anwendungen.

Pressluft-Schlauchklemme mit Sicherheitsklauen nach DIN 20039 B | Schlauchschellen, Schlauchklemmen
angesehen
Gekauft
Pressluft-Schlauchklemme mit Sicherheitsklauen nach DIN 20039 B

Lüdecke | Schlauchschellen, Schlauchklemmen

Robuste, einfache und sichere Schlaucheinbindung, 2-teilig mit losen Zungen, für Sicherheitsarmaturen mit Sicherungsbund.

Presshülse LPH für Niederdruckschläuche | Presshülsen
angesehen
Gekauft
Presshülse LPH für Niederdruckschläuche

Lüdecke | Presshülsen

Einfache, schnelle und sichere Schlauchverpressung mit Hand-Montagegerät SPR 333. Keine Verletzungsgefahr, saubere und unlösbare Verbindung.

Schlauchpresse SPR | Presshülsen
angesehen
Gekauft
Schlauchpresse SPR

Lüdecke | Presshülsen

Hand-Montagegerät zur einfachen und sicheren Selbstmontage von Niederdruck- Schlauchleitungen mit Außendurchmesser von 10 bis 22 mm. Einwandfreie Verpressung von Armatur, Schlauch und Presshülse durch 6 Druckbacken, die zentrisch zur Mitte pressen und somit die Hülse gleichmäßig

1-7 von 7 Produkten

Die passende Einbindung für jede Armatur

Für die sichere und zuverlässige Montage von Schlaucharmaturen an Schläuchen ist das richtige Einbindesystem essenziell. Egal ob Halbschalen, Schlauchschellen oder Presshülsen – schlecht montierte oder falsch gewählte Schlaucheinbindungen können zu Undichtheiten, vorzeitigen Schäden und zum Ausfall von Schlauchleitungen führen. Dadurch entstehen nicht nur Kosten, sondern auch große Gefährdungen für Gesundheit und Umwelt.

Auf einen Blick
    Schlauch mit Halbschalen-Einbindung
    Schlaucheinbindungen sind wichtige Bestandteile von Schlauchleitungen. Sie sollten immer je nach Anwendungsfall richtig gewählt und fachgerecht montiert werden.

    Die Varianten von Schlaucheinbindungen und ihre Einsatzzwecke

    Je nach Anwendung und Schlauch können verschiedene Arten von Schlaucheinbindungen zum Einsatz kommen:

    Einbindeart

    Hinweise

    Einsatz/Anwendung

    Halbschalen bzw. Klemmschalen

    Umfassen den Schlauch und den Haltekragen der Armatur. Hervorragender Halt und Schutz gegen Ausfahren der Armatur

    Chemieschläuche bis zu 16 bar, Lebensmittelschläuche, Mineralölschläuche, Industrieschläuche

    Schlauchschellen und Endlosbänder

    Dazu zählen Schneckengewindeschellen, Spannbackenschellen, Gelenkbolzenschellen, Ein- und Zwei-Ohr-Klemmen, Endlosbänder

    Wasserschläuche, Vielzweckschläuche mit geringen Betriebsdrücken

    Presshülsen und Schraubhülsen

    Presshülsen: Mittels spezieller Pressen mit dem Schlauch verpresst – nicht wiederverwendbar.

    Schraubhülsen: einfach selbst montierbar. Hülse, Schlauch und Armatur werden verschraubt. Bei Haberkorn auf Anfrage erhältlic

    Luftschläuche, Ölschläuche, Industrieschläuche, Lebensmittelschläuche, Schläuche für pharmazeutische Anwendungen

    Drahteinbindung

    Verletzt Gewebeschläuche durch den runden Querschnitt an kritischen Stellen des Einbindestutzens nicht und hält den entsprechenden Drücken stand

    Flachschläuche (Feuerwehrschläuche, Bauschläuche, Schneeschläuche)


    Schlauchleitungsmontage bei Haberkorn

    Die unsachgemäße Montage von Schlauchleitungskomponenten wie Schlaucheinbindungen kann zu vorzeitigen Schäden und zum Ausfall der Schlauchleitung führen. In unserem modern eingerichteten Montage- und Prüfcenter übernehmen geschulte Facharbeiter und befähigte Personen die Fertigung Ihrer Schlauchleitung inkl. der sachgemäßen Einbindung der Armaturen mit Halbschalen, Schneckengewindeschellen, Gelenkbolzenschellen, Fixierbändern, Pressfassungen, Ohr-Klemmen oder Draht gerne für Sie – natürlich immer unter Einhaltung der Druckgeräterichtlinie sowie der nationalen und internationalen Vorschriften. Sie erhalten die Schlauchleitung einbaufertig aus einer Hand. Erfahren Sie mehr zum Service Assembling und Montage durch Haberkorn.

    Einbindung einer Schlaucharmatur mit Draht
    Haberkorn übernimmt gerne die fachgerechte Einbindung Ihrer Schlauchleitungen. Wir verfügen in unserem modern ausgestatteten Montage- und Prüfcenter auch über das notwendige Equipment für Drahteinbindungen bei Flachschläuchen.