Menu

Schlauchschellenkoffer H-Plus W1 oder W4

von H-Plus - Haberkorn Markenqualität   |   mehr Schlauchschellen, Schlauchklemmen

Drucken
Schlauchschellenkoffer H-Plus bestehend aus 92-teiligem Set mit einem starren Mutterndreher und H-Plus Schneckengewindeschellen, wahlweise W1 oder W4. Nach DIN 3017, Teil 1.
Anwendungen/Hinweise
  • vor Inbetriebnahme, frühestens jedoch 24 Stunden nach Montage der Armaturen am Schlauch, Schrauben nochmals festziehen

Technische Daten
  • SW
7 mm

Material
W1
  • Band, Schraubengehäuse aus Stahl verzinkt
  • Schraube aus Stahl blau chromatiert, Chrom-VI-frei

W4
  • Band, Schraubengehäuse, Schraube aus Chromstahl 1.4301, rostbeständig

Lieferumfang
Stk.Bezeichnung
  • 1
Raaco Allzweckkoffer 46, 388 x 290 x 61 mm
  • 1
Mutterndreher Spezial starr, 7 mm
  • 20
Schneckengewindeschellen W1 oder W4, 10–16 mm
  • 20
Schneckengewindeschellen W1 oder W4, 12–20 mm
  • 20
Schneckengewindeschellen W1 oder W4, 16–25  mm
  • 15
Schneckengewindeschellen W1 oder W4, 20–32 mm
  • 10
Schneckengewindeschellen W1 oder W4, 25–40 mm
  • 5
Schneckengewindeschellen W1 oder W4, 35–50 mm

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken