Menu

Rohrschelle FRS-L Universal mit Schalldämmeinlage

von Fischer   |   mehr Halterungsschellen, Rohrschellen

Drucken
Die Fischer Rohrschelle FRS-L Universal ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Kombi-Anschlussgewinde M 8/M 10 und einem Schallschutznachweis.
Einsatzbereich
  • einfaches und leichtes Befestigen von Rohrleitungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben

Vorteile/Ausführungen
  • einzigartige Schnellverschluss mit umlaufendem Rand ermöglicht eine sichere und zeitsparende Montage
  • Schellenband mit ausgeprägten Sicken am Rand gibt der Schalldämmeinlage einen festen Sitz und verhindert das Herausfallen bei der Rohrjustage
  • zweischraube Ausführung ermöglicht optimale Anpassung an jeden Rohraußendurchmesser
  • Anschlussmutter mit Kombigewinde M8/M10 ermöglicht eine optimierte Lagerhaltung
  • Verlustsicherung der Schraube gewährt eine problemlose Montage

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +100 °C
  • Härte
55 ± 5 Shore A
  • Brandverhalten
DIN 4102: Klasse B2
  • Schalldämmung
für DIN 4109

Material
  • Stahl DD11 (Werkstoff-Nr. 1.0332) nach DIN EN 10111
  • Schalldämmeinlage aus SBR/EPDM (chlorfrei, silikonfrei)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken