Menu

Heißluftkompressorschlauch FHKS, ohne Spirale

von Semperit   |   mehr Pressluftschläuche

Drucken
Der FHKS ist ein langlebiger, besonders hochwertiger Kompressorschlauch für Silofahrzeuge zur Verbindung zwischen Entladekompressor und Silo, der mit einer hohen Lebensdauer durch eine hitzefeste Gummimischung hervorsticht.
Einsatzbereich
  • Silofahrzeuge
  • Verbindung zwischen Entladekompressor und Silo

Vorteile/Ausführungen
  • hohe Lebensdauer durch hitzefeste Gummimischungen
  • hoher Sicherheitsfaktor
  • äußerst knickstabil (2 Stahldrahtgeflechte)
  • abriebfeste Decke
  • witterungsbeständige Decke

Technische Daten
  • Sicherheitsfaktor
6:1
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +160 °C

Material
  • Seele aus EPDM, schwarz, glatt, heißluft- und heißluftbeständig
  • Einlage aus Stahldrahteinlage geflochten
  • Decke aus EPDM, schwarz, glatt, abriebfest, witterungsbeständig, Stoffimpression

LuftWasserHeißwasser


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.