H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
Universell einsetzbarer, leichter, flexibler Pressluft- und Wasserschlauch. Einerseits eingebunden mit einer Verschlusskupplung, andererseits mit einem Stecknippel DN 7,2 aus Messing.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
PU-Schlauchwendel MODY mit Sicherheits-Schnellverschlusskupplung H-Plus DN 7,4 mit G-Innengewinde und Druckknopf aus Aluminium, Stecknippel DN 7,2 mit G-Außengewinde aus Stahl und einer H-Plus Abblasepistole mit Spitzdüse aus Aluminium.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Druckluft, auch Pressluft genannt, ist komprimierte Luft. Sie ist normalerweise geruchsneutral, farb- und geschmacklos und entsteht, indem Kompressoren die Luft unter erhöhten Druck setzen und damit verdichten. Druckluft ist verdichtete atmosphärische Luft. Luft im verdichteten Zustand ist ein Energieträger, der diese Energie über weite Distanzen transportieren und bei der Entspannung in Arbeit umsetzen kann. Im Gegensatz zu Dampf und elektrischer Energie ist sie für den Menschen ein wenig gefährliches Energiemedium.
Pneumatik als Technologie wird heutzutage vor allem für Steuerungs- und Automatisierungstechniken angewendet. In Wissenschaft und Technik werden die Anwendung und der Einsatz von komprimierter Luft als Pneumatik bezeichnet. Dabei kommt der Begriff Pneumatik vom altgriechischen Wort pneuma, was übersetzt „Luft“ bedeutet. Mithilfe von Druckluft wird mechanische Arbeit verrichtet, werden Komponenten gesteuert oder es werden Signale übertragen.
Mody-Spiralschläuche von Lüdecke bieten eine flexible Versorgung mit Medien, da die Schläuche bzw. Schlauchwendel auch nach schwerster Deformation in ihre ursprüngliche Form zurückfinden. Durch die Spiralform sind sie platzsparend trotz einer großen Reichweite. Sie bieten beste mechanische Eigenschaften wie hohe Abrieb-, Druck-, Verschleiß- und Knickfestigkeit und sind benzin-, öl- und frostschutzmittelbeständig. Außerdem sind Mody-Spiralschläuche umweltfreundlich, da sie keine Weichmacher, Schwermetalle und Silikone enthalten sowie recycelbar sind. Mody-Spiralschläuche sind in unterschiedlichen Ausführungen für unterschiedliche Einsatzzwecke erhältlich. Besonders gut geeignet sind sie bspw. in der Pneumatik, der Automation, der Lebensmittel- und Pharmaindustrie sowie in Bergbau und Handwerk.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!