Menu

PVC-Schlauch Raufilam-E colour

mehr Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

Drucken
Flexibler, lebensmittelkonformer Weich-PVC-Schlauch, weitgehend beständig gegen Säuren und Laugen, zugelassen für fettfreie Lebensmittel, TÜV-geprüft.
Einsatzbereich
  • Maschinenbau
  • Kleinkläranlagen
  • chemische Industrie
  • Labortechnik
  • Druckluftverteilung

Vorteile/Ausführungen
  • phtalatfrei
  • hohe Resistenz gegenüber Chemikalien
  • abriebfest durch dickwandige Ausführung
  • hohe Armierungsdichte für eine druckbeständige Qualität

  • Verordnung (EG) Nr. 1935/2004
  • Verordnung (EU) Nr. 10/2011
  • Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
  • Richtlinie 2011/65/EU
  • delegierte Richtlinie (EU) 2015/863
  • Richtlinie 2000/53/EG
  • Richtlinie 2002/525/EG
  • Richtlinie 2012/19/EU
  • FDA-Richtlinie Nr. 21 CFR §170 - §199

Anwendungen/Hinweise
  • Betriebsdruck angeführte Werte gelten bei +20 °C

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C

Material
  • Seele aus RAU-PVC, 7869, glasklar
  • Einlage aus hochwertigem Polyestergewebe
  • Decke aus RAU-PVC 7869, rot-, blau- oder grün-transparent

WasserLuftLebensmittelChemie


Downloads

Für Sie interessant

PVC-Schlauch Cristallo Extra, transparent | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
PVC-Schlauch Cristallo Extra, transparent

Fitt | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

Glasklarer, flexibler Weich-PVC-Schlauch ohne Einlage für drucklosen Einsatz.

PUR-H-Schlauch, hydrolyse- und mikrobenbeständig | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
PUR-H-Schlauch, hydrolyse- und mikrobenbeständig

Novoplast | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

PUR-H-Schlauch ist geeignet für den vielfältigen Einsatz in der Pneumatik etc.

PU-Schlauch | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
PU-Schlauch

Novoplast | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

PU-Schlauch für den vielfältigen Einsatz in der Pneumatik etc.

PU-Schlauch mit Gewebe Hi-Vis | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
PU-Schlauch mit Gewebe Hi-Vis

Cejn | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

Leichter und flexibler Hi-Vis-Sicherheitsschlauch mit Gewebe, aus PUR. Die grelle Leuchtfarbe hilft Stolpern und Unfälle zu vermeiden. Der Schlauch überzeugt durch seine lange Lebensdauer und die sehr gute Beständigkeit gegenüber Öl und nicht-wässrigen Lösungen.

PU-Schlauch DUO | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
PU-Schlauch DUO

Lüdecke | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

MODY-Duo-Polyurethanschlauch, Meterware unspiralisiert in den Farben Blau und Gelb zur Anwendung in der Fluidtechnik, Automationstechnik und für Messgeräte.

PE-Schlauch | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
PE-Schlauch

Novoplast | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

Weicher, flexibler Schlauchtyp. Durch die einfache Verlegbarkeit hauptsächlich als Steuerleitung bei niedrigen Drücken in der Regel- und Messtechnik und in der Pneumatik z. B. zur Regelung von Anzeigeinstrumenten im Wärme- und Klimabau.

PA-Schlauch 12w | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
PA-Schlauch 12w

Novoplast | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

Flexibler (halbstarrer) Rohrtyp, kalibriert, aus Polyamid 12.

PU-Rohr Legris flexibel | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
PU-Rohr Legris flexibel

Legris | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

Flexibler, UV-beständiger Polyurethan (PU) Ester Schlauch, der durch gute Abriebfestigkeit und Oberflächenhärte ausgezeichnet für pneumatische Anwendungen geeignet ist.

PU-Schlauch XFlame hydro® schwer entflammbar | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
PU-Schlauch XFlame hydro® schwer entflammbar

Novoplast | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

Schwer entflammbarer PU-Schlauch für Anwendungen in der Schweißtechnik.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken