Menu

PVC-Schlauch RAUFILAM®-E, transparent

von Rehau   |   mehr Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

Drucken
Druckschlauch zur Förderung von Druckluft, Wasser, Fruchtsäften, Mineralwasser, alkoholischen Getränken bis 10 % Alkohol, fettfreien Flüssigkeiten und chemischen Substanzen.
Einsatzbereich
  • Maschinenbau
  • Automobilindustrie
  • Bauindustrie
  • Chemische Industrie
  • Druckluftindustrie
  • Getränkeindustrie
  • Labortechnik

Vorteile/Ausführungen
  • dauerhafte Transparenz
  • ansprechende Farbgebung
  • angenehme Flexibilität
  • hohe Resistenz gegenüber Chemikalien
  • hervorragende Alterungsbeständigkeit
  • ausgezeichnete Abriebfestigkeit
  • hohe Armierungsdichte 
  • weitgehend beständig gegen Säuren und Laugen

  • DIN 16940
  • KTW C
  • TÜV-geprüft
  • EU-Verordnung (EG) Nr.2002/72 und Ergänzungen
  • EU-Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 
  • Richtlinie 2011/65/EG
  • Richtlinie 2000/53/EG
  • Richtlinie 2002/525/EG
  • Richtlinie 2003/11/EG
  • Richtlinie 2012/19/EU
  • EU-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (keine SVHC)
  • FDA § 175.300 I, II, III, IV-B,VI (bis 10% Alkohol)
  • FDA Nr. 21 CFR FDA §170 – §199
  • BfR

Anwendungen/Hinweise
  • Betriebsdruck/Biegeradius angeführte Werte gelten bei +20 °C

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C 

Material
  • Seele aus RAU-PVC 7869, 70002 glasklar
  • Einlage aus druckfestem Polyestergewebe
  • Decke aus RAU-PVC 7869, 27267 transparent-iceblue

LuftChemieLebensmittelWasser


Downloads

Für Sie interessant

PVC-Schlauch Refittex® Cristallo | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
PVC-Schlauch Refittex® Cristallo

Fitt | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

Flexibler Weich-PVC-Schlauch mit Textilverstärkung für Druckluft, Wasser und Lebensmittelflüssigkeiten.

PVC-Schlauch Refittex® Cristallo C, perlonarmiert, blau/rot | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
PVC-Schlauch Refittex® Cristallo C, perlonarmiert, blau/rot

Fitt | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

Flexibler Weich-PVC-Schlauch mit druckfester Polyestereinlage in farbig-transparenter Ausführung für den Durchfluss von Druckluft, Wasser und flüssigen Lebensmitteln mit einem Alkoholgehalt bis zu 20% geeignet.

Druckluftschlauch RAGNO PU 20 bar | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
Druckluftschlauch RAGNO PU 20 bar

Continental | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

Besonders geschmeidiger, abriebfester, flexibler und leichter Druckluftschlauch RAGNO PU aus Polyurethan (PU) und thermoplastischer Gummimischung mit Polyestergarnverstärkung für Druckluftwerkzeuge. Auch geeignet für auf Wasser basierte Farbspritzpistolen und Airbrush-Pistolen.

Atemluftschlauch Nobelair AS/R EN 14594 | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
Atemluftschlauch Nobelair AS/R EN 14594

Tricoflex | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

Atemluftschlauch von hoher Qualität als Schutz beim Kontakt mit aggressiven Medien (Öl, Fett, Kohlenwasserstoffe).

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken