Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
Hochflexibler, elektrisch leitfähiger Mittel- und Hochtemperaturschlauch zum Einsatz in Ex-Zonen.
Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
Hochflexibler, robuster Mittel- und Hochtemperaturschlauch aus umweltfreundlichem Material.
Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
Hochflexibler Mittel- und Hochtemperaturschlauch, schwarz, mit außenliegender Scheuerschutzspirale für Heiß- und Kaltluft.
Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
Hochflexibler Mittel- und Hochtemperaturschlauch für die Schweißrauchabsaugung, aus PVC-beschichtetem Glasgewebe.
Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
Hochflexibler Hoch- und Mitteltemperaturschlauch für aggressive Medien bis +175 °C, doppellagig.
Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
Hochflexibler, elektrisch leitfähiger Hoch- und Mitteltemperaturschlauch für aggressive Medien bis +175 °C, doppellagig.
Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
Hochflexibler, beidseitig PTFE-beschichteter Glasgewebeschlauch für aggressive Medien bis +250 °C.
Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
Hochflexibler, elektrisch leitfähiger Hoch- und Mitteltemperaturschlauch mit mehrlagigem PTFE-Laminat für aggressive Medien bis +280 °C.
Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
Hochflexibler Mittel- und Hochtemperaturschlauch für Temperaturen bis +300 °C, schwer entflammbar.
Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
Sehr flexibler Mittel- und Hochtemperaturschlauch für Temperaturen bis +300 °C, doppellagig.
Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
Hochflexibler Mittel- und Hochtemperaturschlauch bis +300 °C, schwer entflammbar.
Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
Hochflexibler Mittel- und Hochtemperaturschlauch bis +400 °C mit sehr guter chemischer Beständigkeit.
Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
Hochflexibler Mittel- und Hochtemperaturschlauch bis +400 °C mit spezialbeschichtetem Hochtemperaturgewebe, verstärkt durch eingewebten VA-Draht.
Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
Flexibler, doppellagiger Mittel- und Hochtemperaturschlauch +650 °C mit einem Hochtemperaturgewebe, spezialbeschichtet mit Hitzestabilisatoren und verstärkt durch eingewebten VA-Draht.
Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
Flexibler, dreilagiger Mittel- und Hochtemperaturschlauch für Abgastemperaturen bis +1100 °C mit einem Hochtemperaturgewebe, spezialbeschichtet mit Hitzestabilisatoren und verstärkt durch eingewebten VA-Draht.
Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
Zum Verlängern, Anschließen und Verbinden von leichten bis mittelschweren Absaug- und Gebläseschläuchen.
Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
Spezialschelle für Master-Clip-Schläuche, zur Schraubbefestigung aller Schlauchtypen aus der CLIP-Serie an mobilen oder stationären Anlagen.
Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
Links schraubbare Spezialschelle für Master-Clip-Schläuche, zur Schraubbefestigung aller Schlauchtypen aus der CLIP-Serie an mobilen oder stationären Anlagen.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Clip-Schläuche sind Abgas- und Gebläseschläuche. Die beschichteten technischen Gewebe der Clip-Schläuche werden in einem speziellen Produktionsverfahren weder verklebt, verschweißt noch vernäht, sondern in einem mechanischen Klemmverfahren zu einem Schlauch verarbeitet. Für die feste Verbindung sorgen Klemmprofile aus Stahl-, Edelstahl- oder Aluminiumbändern.
Clip-Schläuche spielen ihre Stärken überall dort aus, wo Schlauchleitungen durch extreme Einsatz- und Umgebungsbedingungen besonders gefordert werden. Die ein- oder mehrlagig gefertigten Clip-Schläuche sind für verschiedenste Anwendungen geeignet, wie z. B. den Einsatz im Hochtemperaturbereich, in der Chemie-, Abgas- oder Klima- und Lüftungsindustrie. Die Schlauchleitungen sind dabei auch in antistatischer oder elektrisch leitfähiger Ausführung erhältlich.
Clip-Schläuche mit Klemmprofil gibt es in unterschiedlichsten Verarbeitungen und Kombinationen von Schlauchmaterialien. Dadurch sind Clip-Schläuche vielfältig einsetzbar und bieten viele Vorteile:
Scheuerschutz durch außenliegendes Klemmprofil (Clip)
hervorragende Flexibilität
kleinste Biegeradien möglich
zum Teil extrem stauchbar
montagefreundlich durch Verwendung der Clip-Grip-Spezialschellen
nahezu stufenlose Fertigungsdurchmesser von DN 38 bis DN 2000
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!