Menu

Absaug- und Gebläseschlauch Master-Clip HYPALON, bis +175 °C

von Masterflex   |   mehr Abluftschläuche, Gebläseschläuche

Drucken
Hochflexibler Mittel- und Hochtemperaturschlauch, schwarz, mit außenliegender Scheuerschutzspirale für Heiß- und Kaltluft.
Einsatzbereich
  • Klima- und Lüftungstechnik
  • Standard-Industrieschlauch
  • Absaugung von aggressiven Medien
  • Abgastechnik und Granulattrocknung
  • Führung von Heiß- und Kaltluft
  • Fahrzeug- und Motorenbau
  • Niederdruckbereich

Vorteile/Ausführungen
  • besonders leicht und hochflexibel
  • außenliegende Scheuerschutzspirale
  • extrem stauchbar (ca. 1:6)
  • kleinste Biegeradien
  • zugfeste Verbindung
  • vibrationsfest
  • erhöhte Temperaturbeständigkeit
  • schwer entflammbar
  • sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • hervorragend UV- und ozonbeständig

Anwendungen/Hinweise
  • alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20 °C

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +175 °C , kurzzeitig bis +190 °C

Material
  • Polyestergewebe, schwarz, Hypalon®-beschichtet
  • Klemm-Profilwendel aus feuerverzinktem Stahlband

LuftChemieGasAbsaugung


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken