Menu

Absaug- und Gebläseschlauch Master-Clip SPARK, bis +90 °C

von Masterflex   |   mehr Abluftschläuche, Gebläseschläuche

Drucken
Hochflexibler Mittel- und Hochtemperaturschlauch für die Schweißrauchabsaugung, aus PVC-beschichtetem Glasgewebe.
Einsatzbereich
  • Klima- und Lüftungstechnik
  • Zu- und Abluftführung
  • Absauganlagen
  • Schweiß- und Lötrauchabsaugung
  • Zeltbeheizung
  • bei erhöhten Sicherheitsanforderungen
  • Niederdruckbereich

Vorteile/Ausführungen
  • besonders leicht und hochflexibel
  • außenliegende Scheuerschutzspirale
  • extrem stauchbar ca. 1:6
  • kleinste Biegeradien
  • zugfeste Verbindung
  • gute mechanische Belastbarkeit
  • weitgehend beständig gegen Funkenflug
  • schwer entflammbar

Anwendungen/Hinweise
  • alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20 °C

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +90 °C , kurzzeitig bis +110 °C

Material
  • Glasgewebe, PVC-beschichtet, schwer entflammbar, dunkelgrau
  • Klemm-Profilwendel aus feuerverzinktem Stahlband

LuftGasAbsaugung


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken