Menu

Kugelhahn mit IG/IG, 2-teilig, Edelstahl

mehr Kugelhähne

Drucken
Muffen-Kugelhahn mit vollem Durchgang und Schließlasche nach DIN 3202 M3, geeignet für Nahrungsmittel und allgemeine Anwendungen in der Chemie, Säuren und Laugen je nach Konzentration, Vakuum, Dampf und Druckluft.
Einsatzbereich
  • Industrie
  • Heizungsanlagen
  • Wasserkreisläufe
  • Hausinstallationen
  • Fernwärme- und Solaranlagen
  • Anlagen kommunaler Wasserversorgungsunternehmen

Vorteile/Ausführungen
  • abschließbarer Handhebel, dadurch hohe Manipulationssicherheit

  • nach DIN 3202 M 3

Technische Daten
  • Innengewinde
gemäß DIN ISO 228
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +230 °C

Material
  • Gehäuse, Einschraubflansch, Kugel, Schaltwelle aus Edelstahl 1.4408
  • Kugel-, Gehäuse-, Wellen-, Stopfbuchsendichtung aus PTFE
  • Druckschraube, Handgriff, Federring, Mutter, Sperrvorrichtung aus Edelstahl 1.4301 
  • Handschutz aus PVC (blau)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.