Menu

Kugelhahn mit IG/IG, schwere Ausführung, Messing vernickelt

von Riegler   |   mehr Kugelhähne

Drucken
Kugelhahn aus Messing in schwerer Ausführung, für höheren Betriebsdruck mit 2 x Innengewinde und schwarzem Aluminium-Handhebel.
Einsatzbereich
  • Druckluft
  • Wasser
  • neutrale und ungiftige Gase
  • Heizöle (EL/S), Schmier- und Dieselöle

Technische Daten
  • Gewinde
G nach DIN EN ISO 228-1
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +130 °C

Material
  • Gehäuse aus Messing, vernickelt
  • Gewindematerial aus Messing, blank
  • Handhebel aus Aluminium, schwarz lackiert
  • Kugel aus Messing, verchromt
  • Kugeldichtung, Spindelabdichtung aus PTFE

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.