Menu

Kugelhahn mit IG/IG und verschiedenfarbigem Handhebel, Messing vernickelt

von Riegler   |   mehr Kugelhähne

Drucken
Kugelhahn mit verschiedenfarbigem Stahlhebel und 2x Innengewinde in leichter Ausführung, aus Messing vernickelt zur Anwendung mit Druckluft, Wasser und nicht aggressiven Gasen in Heizanlagen oder in der Landwirtschaft.
Einsatzbereich
  • Industrie, Heizungsanlagen
  • Wasserkreisläufe, Hausinstallationen
  • Fernwärme- und Solaranlagen
  • Anlagen kommunaler Wasserversorgungsunternehmen

Technische Daten
  • Gewinde
nach DIN EN ISO 228-1
  • Temperaturbereich
–15 °C bis +90 °C
  • Betriebsdruck
40 bar

Material
  • Gehäuse aus Messing, vernickelt
  • Gewindematerial aus Messing, blank
  • Handhebel aus Stahl, mit farbigem Kunststoffüberzug
  • Kugel aus Messing, verchromt
  • Kugeldichtung, Dichtscheibe aus PTFE
  • O-Ringe aus HNBR/EPDM, peroxidisch vernetzt

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken