Menu

Silikonschlauch A60

mehr Silikonschläuche

Drucken
Platinvernetzter Silikonschlauch in Lebensmittelqualität ohne Einlagen, für den Einsatz in der Getränke- und Abfülltechnik und der Lebensmittelindustrie.
Einsatzbereich
  • Lebensmittelindustrie
  • Getränke- und Abfülltechnik

Vorteile/Ausführungen
  • weichmacherfrei
  • UV- und ozonbeständig
  • gut beständig gegen Chemikalien
  • kaum veränderte mechanische Eigenschaften über den gesamten Temperaturbereich

  • FDA-Richtlinie Nr. 21 CFR 177.2600
  • BfR-Empfehlung XV Silicone

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–60 °C bis +180 °C

Material
  • Silikon, transparent, 60 ±5 Shore A

HeißwasserLebensmittel


Downloads

Für Sie interessant

Abverkauf
Silikonschläuche
Alternative von
Silikonschlauch | Silikonschläuche
angesehen
Gekauft
Silikonschlauch

Alternative von

Silikonschlauch in Lebensmittelqualität ohne Einlagen für drucklosen Einsatz in der Getränke- und Abfülltechnik der Lebensmittel- und Pharmazeutischen-Industrie.

Abverkauf
Silikonschlauch | Silikonschläuche
angesehen
Gekauft
Silikonschlauch

Silikonschläuche

Silikonschlauch in Lebensmittelqualität ohne Einlagen für drucklosen Einsatz in der Getränke- und Abfülltechnik der Lebensmittel- und Pharmazeutischen-Industrie.

Silikonschlauch 60001 MED | Silikonschläuche
angesehen
Gekauft
Silikonschlauch 60001 MED

Silikonschläuche

Silikonschlauch in Lebensmittelqualität ohne Einlagen für drucklosen Einsatz in der Getränke- und Abfülltechnik der Lebensmittel- und Pharmazeutischen-Industrie.

Silikonschlauch P60 | Silikonschläuche
angesehen
Gekauft
Silikonschlauch P60

Silikonschläuche

Peroxidvernetzter Silikonschlauch in Lebensmittelqualität ohne Einlagen, für den Einsatz in der Getränke- und Abfülltechnik und der Lebensmittelindustrie.

Silikonschlauch mit Glasgewebeeinlage SILPRESS® | Silikonschläuche
angesehen
Gekauft
Silikonschlauch mit Glasgewebeeinlage SILPRESS®

Silikonschläuche

Silikon-Gewebeschlauch in Lebensmittelqualität mit Glasgewebeeinlage für Druckbeanspruchung in der Getränke- und Abfülltechnik der Lebensmittel- und pharmazeutischen Industrie.

Silikonschlauch ElaSil® ELS | Silikonschläuche
angesehen
Gekauft
Silikonschlauch ElaSil® ELS

Elaflex | Silikonschläuche

Hoch flexibler Silikonschlauch für Saug- und Druckbetrieb, geeignet für die in der Kosmetik-, Pharma- und Lebensmittelindustrie gebräuchlichen Medien.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken