Menu

Getränkeschlauch Purpurschlange®

von Continental   |   mehr Getränkeschläuche

Drucken
Der ideale Bier-, Getränke- und Spirituosenschlauch. Geeignet zum Durchleiten von Bier, Wein, alkoholfreien (auch Konzentrate) und alkoholischen Getränken bis hin zum Monopolsprit von 98 Vol.-%.
Einsatzbereich
  • Brau-, Getränke- und Spirituosen-Industrie
  • Brauereien
  • Keltereien
  • Abfüllanlagen

Vorteile/Ausführungen
  • flexibel, abriebfest, druckfest
  • absolut geruchs- und geschmacksneutral


  • EU Verordnung (EG) Nr. 1935/2004
  • EU Verordnung (EG) Nr. 2023/2006
  • FDA-Richtlinie Nr. 21 CFR 177.2600
  • BfR-Empfehlung XXI Kat. 2

Anwendungen/Hinweise
  • geeignet für CIP (Cleaning-In-Place) und konventionelle Reinigung
  • beständig gegen übliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel

Technische Daten
  • Sicherheitsfaktor
3:1
  • Temperaturbereich
–30 °C bis +90 °C
  • Dampfreinigung
bis +130 °C

Material
  • Seele aus Spezialelastomer, hell, glatt
  • Einlage aus synthetischen Textilien
  • Decke aus Spezialelastomer, rot, abriebfest ozon-, witterungs- und UV-beständig

LebensmittelHeißwasser


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken