Menu

Hochdruck-Heißwasserschlauch H-Plus blau, 30 bar

von H-Plus - Haberkorn Markenqualität   |   mehr Heißwasserschläuche

Drucken
Vielseitig einsetzbarer Hochdruck-Heißwasserschlauch H-Plus blau, mit fettbeständiger blauer Decke, für Schlachthöfe, Fleischverarbeiter, Molkereien und sonstige Lebensmittelbetriebe. Hinterlässt keine Schlieren auf hellen Fliesen.
Einsatzbereich
  • Lebensmittelindustrie

Technische Daten
  • Sicherheitsfaktor
3:1
  • Temperaturbereich
–30 °C bis +95 °C

Material
  • Seele aus NBR, schwarz, glatt
  • Einlage aus Textil
  • Decke aus NBR, blau, glatt, Stoffimpression, fettbeständig

WasserHeißwasser


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken