von Geka | mehr Reinigungsspritzen, Gießstäbe
| 480 mm |
| 270 mm |
| 265 mm |
| 800–3.330 l/h |
| 1,75–5 bar |
| 12–19 m |
| 24° |
| 12° |
Geka Zubehör
Regnerschlitten GEKA® aus verzinktem Stahl, vermeidet lästiges Hin- und Hertragen von Schläuchen.
Zubehör
Schwinghebelregner VYR-60 aus Messing rostfreiem Stahl, mit 2 Düsen, speziell für den Gebrauch in der Landwirtschaft konzipiert. Beständig gegen die aggressivsten Düngemittel am Markt, auch mit Schlitten erhältlich.
Fitt Zubehör
Verwindungsfreier, robuster und weicher Mehrzweck-Gartenschlauch, 6-lagig mit NTS-Mesh-Technologie, empfohlen für intensive Nutzung und auf großen Flächen. Spezieller UV-Schutz und erhöhte Schnitt- und Abriebfestigkeit durch gleitfähige Sky-Tech-Beschichtung.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität Zubehör
Leichter, flexibler, vielseitig einsetzbarer Wasser- und Pressluftschlauch für Industrie, Bau, Landwirtschaft und Garten.
Zubehör
Nr. 240 Temperguss- oder Stahl-Reduziermuffe mit beidseitigem, zylindrischem Innengewinde, normkonform.
Geka | Reinigungsspritzen, Gießstäbe
Regnerschlitten GEKA® aus verzinktem Stahl, vermeidet lästiges Hin- und Hertragen von Schläuchen.
Gardena | Reinigungsspritzen, Gießstäbe
GARDENA® Premium Impuls-, Kreis- und Sektorenregner bewässerst große Pflanzflächen zwischen 75 und 490 m² mühelos. Die Reichweite beträgt 10 bis 25 m im Durchmesser. Besonders flexibel wird der Regner durch die feinstufige Einstellung des Beregnungssektors zwischen 25° und 360°.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!