Menu
Spiralschlauch

Abriebfeste Schläuche von TJEP®, H-Plus - Haberkorn Markenqualität

Abriebfeste Schläuche dienen hauptsächlich zur Beförderung von festen Stoffen wie Granulaten, Spänen aus Holz oder Eisen und Sand.

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Kategorien in Abriebfeste Schläuche von TJEP®, H-Plus - Haberkorn Markenqualität
Schläuche, Armaturen 70 Förderschläuche, Druckschläuche 8 Spiralschläuche 3 mehrweniger
Produkte filtern in Abriebfeste Schläuche von TJEP®, H-Plus - Haberkorn Markenqualität
Hersteller: H-Plus - Haberkorn Markenqualität Alle zurücksetzen
1-11 von 11 Produkten
in Abriebfeste Schläuche von TJEP®, H-Plus - Haberkorn Markenqualität
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Betonspritz- und Mörtelförderschlauch H-Plus | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Gekauft
Betonspritz- und Mörtelförderschlauch H-Plus

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Förderschläuche, Druckschläuche

Hochabriebfester, flexibler Spezialschlauch mit hoher Querschnittstabilität zur Förderung von Mörtel, Estrich, Beton, Putzen, Gips und sonstigen nassen, abrasiven Medien.

Torkretschlauch H-Plus | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Gekauft
Torkretschlauch H-Plus

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Förderschläuche, Druckschläuche

Höchst abriebfester Schlauch zum Torkretieren und Estrichspritzen. Die Spezialkonstruktion des Schlauches garantiert höchste Lebensdauer, auch bei scharfkantigem Fördergut.

Sandstrahlschlauch H-Plus 35 | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Gekauft
Sandstrahlschlauch H-Plus 35

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Förderschläuche, Druckschläuche

Hochwertiger Sandstrahlschlauch mit extrem hoher Lebensdauer durch hoch abriebfeste Seele, für die Förderung hochabrasiver Medien.

Siloschlauch H-Plus ohne Spirale, weiß | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Gekauft
Siloschlauch H-Plus ohne Spirale, weiß

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Förderschläuche, Druckschläuche

Förderschlauch ohne Spirale, zur Durchleitung trockener und staubförmiger Lebensmittel, Futtermittel und Getreide.

Siloschlauch H-Plus mit Spirale, weiß | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Gekauft
Siloschlauch H-Plus mit Spirale, weiß

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Förderschläuche, Druckschläuche

Förderschlauch H-Plus mit Stahldrahtspirale zur Durchleitung trockener und staubförmiger Lebensmittel, Futtermittel und Getreide.

Siloschlauch H-Plus ohne Spirale, schwarz | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Gekauft
Siloschlauch H-Plus ohne Spirale, schwarz

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Förderschläuche, Druckschläuche

Förderschlauch ohne Spirale, zur Durchleitung von Zement, Sand, Kies und Granulaten.

Siloschlauch H-Plus mit Spirale, schwarz | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Gekauft
Siloschlauch H-Plus mit Spirale, schwarz

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Förderschläuche, Druckschläuche

Förderschlauch mit Stahldrahtspirale, zur Durchleitung von Zement, Sand, Kies und Granulaten.

Siloflachschlauch H-Plus, schwarz | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Gekauft
Siloflachschlauch H-Plus, schwarz

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Förderschläuche, Druckschläuche

Abriebfester, flach aufrollbar Förderschlauch für Silos und Betonkübel zur Durchleitung von Zement, Sand, Kies und Granulaten.

Absaug- und Förderschlauch H-Plus PUR 07 | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
Absaug- und Förderschlauch H-Plus PUR 07

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Spiralschläuche

Flexibler, mittelschwerer Kunststoffspiralschlauch mit einer Wandstärke von 0,7 mm aus Polyurethan (PU), der für die Absaugung und den Transport von abrasiven und granulatförmigen Medien geeignet ist.

Absaug- und Förderschlauch H-Plus PUR 14 | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
Absaug- und Förderschlauch H-Plus PUR 14

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Spiralschläuche

Flexibler, mittelschwerer Kunststoffspiralschlauch mit einer Wandstärke von 1,4 mm aus Polyurethan (PU), der für die Absaugung und den Transport von abrasiven und granulatförmigen Medien geeignet ist.

Spanabsaugschlauch H-Plus ATOMFLEX | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
Spanabsaugschlauch H-Plus ATOMFLEX

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Spiralschläuche

Hochflexibler, leichter, geschmeidiger Gummispiralschlauch mit hochabriebfester Seele, beidseitig mit spiralfreien Muffen zur einfacheren Montage bei Originallängen.

1-11 von 11 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Georg Kirschner
Georg Kirschner
Haberkorn Experte für Abriebfeste Schläuche

Schläuche für den Transport von abrasiven Medien

Mit abriebfesten Schläuchen können Materialien gefördert werden, die aufgrund ihrer Beschaffenheit beim Transport große Reibung entwickeln. Das bedeutet, dass die Schlauchseele und teilweise auch die Schlauchdecke von abriebfesten Schläuchen besonders stabil und hochwertig sind. Die Qualität von abriebfesten Schläuchen misst sich allerdings nicht nur an der Abriebfestigkeit, sondern auch an der Rückprallelastizität der Schlauchseele.

Auf einen Blick
    Schlauchkrake aus Spiralschläuchen in einer Industriehalle
    Beispielsweise bei der Förderung von Kunststoffgranulat ist die Schlauchseele enormen Belastungen ausgesetzt. Spiralschläuche sind speziell für die Förderung solcher abrasiven Medien gemacht.

    Verschiedene Varianten von abriebfesten Schläuchen

    Abhängig vom zu fördernden Material gibt es bei den abriebfesten Schläuchen unterschiedliche Varianten. Die gängigsten Schläuche sind:

    • Sandstrahlschläuche zur Förderung von Quarzsand, Stahlkies, Korund oder Glas zum Sandstrahlen

    • Siloschläuche zur Be- und Entladung von Silotransportfahrzeugen mit Kies, Granulaten, Sand, Pellets, Zement, aber auch Lebensmitteln wie Zucker, Getreide, Mehl, Viehfutter u. v. m.

    • Betonschläuche, Mörtelschläuche, Torkretschläuche für die Baustelle oder für Baustellenfahrzeuge zur Förderung von Mörtel, Estrich, Beton, Putz, Gips und sonstigen nassen abrasiven Medien

    • Spiralschläuche aus PU, Spiralschläuche aus PVC zum Absaugen und Fördern von abrasiven gasförmigen und flüssigen Medien aller Art

    • Absaugschläuche aus Gummi zur Verwendung als Müllabsaugschläuche oder Spanabsaugschläuche

    Schlauchkrake aus Spiralschläuchen in einer Industriehalle
    Beispielsweise bei der Förderung von Kunststoffgranulat ist die Schlauchseele enormen Belastungen ausgesetzt. Spiralschläuche sind speziell für die Förderung solcher abrasiven Medien gemacht.

    Die Abriebfestigkeit von Schläuchen

    Abrieb ist der unerwünschte Materialverlust an Oberflächen, der durch Reibung zweier Materialien entsteht – der sogenannte Verschleiß. Für Kautschuk oder Elastomere wird der Abrieb in Anlehnung an die DIN ISO 4649 bestimmt. Dabei werden die Prüfkörper mit einem Halter auf eine rotierende Zylindertrommel gepresst. Je nach Verfahren können die Halter zusätzlich rotieren. Über den Masseverlust werden der relative Volumenverlust und der Abriebwiderstandsindex ermittelt. Die Angabe des Volumenverlusts erfolgt in mm3.

    Abriebwerte von Gummi und Kunststoff

    Material

    Abriebwert

    PUR

    ca. 25–30 mm3

    Gummi

    ca. 40–150 mm3

    Weich-PVC

    ca. 100 mm3

    TPV

    ca. 200 mm3

    PUR EL

    ca. 45 mm3

    Männer beim Betonieren mit einem Betonschlauch
    Besonders in der Bauindustrie sind Schläuche bei der Förderung von nassen, abrasiven Medien wie Beton, Mörtel oder Estrich hohen Belastungen ausgesetzt. Speziell für diese Bedingungen und diese Medien konzipierte Schläuche halten dem stand.

    Die Rückprallelastizität bei abriebfesten Schläuchen

    Die Rückprallelastizität beschreibt das Elastizitätsverhalten von Elastomeren und thermoplastischen Elastomeren und wird in Prozent angegeben. Wie die Rückprallelastizität genau geprüft wird, ist in den Normen ISO 4662 oder DIN 53512 sowie der amerikanischen ASTM D 1054 erläutert. Bei abriebfesten Schläuchen wird durch die Wahl der geeigneten Werkstoffe versucht, einen möglichst geringen Rückprallelastizitätswert zu erreichen.


    TRGS 727 – Vermeidung von Zündgefahren durch elektrische Aufladung

    Die neue Richtlinie TRGS 727 ist die Fortführung der TRBS 2153. Sie dient zur Beurteilung und Vermeidung von Zündgefahren, die bei der Förderung von Schüttgütern entstehen, was besonders in explosionsgefährdeten Bereichen unbedingt verhindert werden muss. Von der TRGS 727 sind alle Anwendungsbereiche betroffen, bei denen es zu einer elektrostatischen Aufladung kommen kann, wie bspw. beim Entladen und Befüllen von Tanks.