Menu

Absaug- und Förderschlauch Master-PUR Performance

von Masterflex   |   mehr Spiralschläuche

Drucken
Schwerer Absaug- und Förderschlauch für extrem abriebverursachende Feststoffe, flüssige und gasförmige Medien, der durch seine absolut glatte und totraumfreie Innenwandung optimale Strömungsbedingungen bei minimalen Strömungsverlusten bietet.
Einsatzbereich
  • für den Transport von problematischen Fördergütern wie z. B. Sand, Kies, Getreide oder Granulate
  • Transportschlauch für Umschlag- und Förderanlagen
  • für die Beschickung und Reinigung von Glashütten, Mineralaufbereitungsbetrieben, Stahlwerken, Steinbrüchen, Werften und Hafenanlagen, Zementwerken, Flachdachbekiesung
  • sonstige Förder- und Verladeeinrichtungen

Vorteile/Ausführungen
  • strömungstechnisch optimal
  • hochabriebfest und absolut flexibel
  • hohe Zug- und Reißfestigkeit
  • hohe Vakuum- und gute Druckfestigkeit
  • gute Chemikalien-,Benzin-, Öl-, UV- und Ozonbeständigkeit
  • halogenfrei
  • mikrobenresistent
  • permanent antistatisch

 

  • DIN EN ISO 8031
  • Richtlinie 2014/34/EU (ATEX)
  • TRGS 727

Technische Daten
  • Wandstärke zwischen den Spiralen
ca. 2,5 mm
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +125 °C
  • elektrisch leitfähig DIN EN ISO 8031
R <109 Ω

Material
  • anwendungsoptimiertes Polyurethan, 60 Shore
  • eingegossene Federstahlspirale, verdrehsicher und verschiebefest

AbriebLuftGasÖlAbsaugung


Downloads

Für Sie interessant

Spiralschläuche
Dazu passt
Combiflex PU-Gewindestutzen | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
Combiflex PU-Gewindestutzen

Masterflex Dazu passt

Aufschraubbarer Gewindestutzen in Anlehnung an DIN ISO 228, passend für die Schlauchtypen PUR-L, PUR-H und PUR-HX .

Absaug- und Förderschlauch Master-PUR H Trivolution | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
Absaug- und Förderschlauch Master-PUR H Trivolution

Masterflex | Spiralschläuche

Mittelschwerer Absaug- und Förderschlauch für erhöhte Anforderungen an Verschleiß- und Vakuumfestigkeit, zusätzlich permanent antistatisch und schwer entflammbar nach DIN 4102 B1. Auch als Schutzschlauch gegen mechanische Belastungen geeignet.

Absaug- und Förderschlauch Master-PUR HX Trivolution | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
Absaug- und Förderschlauch Master-PUR HX Trivolution

Masterflex | Spiralschläuche

Schwerer Absaug- und Förderschlauch, mit verstärkter Spirale, zum Transport extrem abrasiver Medien und problematischer Fördergüter.

Absaug- und Förderschlauch Master-PUR L Trivolution | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
Absaug- und Förderschlauch Master-PUR L Trivolution

Masterflex | Spiralschläuche

Leichter Absaug- und Förderschlauch für abriebverursachende Feststoffe und gasförmige Medien, zusätzlich permanent antistatisch und schwer entflammbar nach DIN 4102 B1. Auch als Schutzschlauch gegen mechanische Belastungen geeignet.

Absaug- und Förderschlauch Master-PUR L Bio Based | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
Absaug- und Förderschlauch Master-PUR L Bio Based

Masterflex | Spiralschläuche

Leichter und mäßig flexibler Absaug- und Förderschlauch aus biobasiertem Polyether Polyurethan (PUR), der über eine sehr gute Chemikalien-, Öl- und Benzinbeständigkeit verfügt.

Absaug- und Förderschlauch Polderflex PUR | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
Absaug- und Förderschlauch Polderflex PUR

Masterflex | Spiralschläuche

Superschwerer Absaug- und Förderschlauch aus superstarkem Polyester-Polyurethan für extremste Einsatzbereiche bei höchsten Anforderungen an Abriebfestigkeit und Standzeit. Kann gleichzeitig als Transportschlauch verwendet werden.

Absaug- und Förderschlauch H-Plus PUR 07 | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
Absaug- und Förderschlauch H-Plus PUR 07

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Spiralschläuche

Flexibler, mittelschwerer Kunststoffspiralschlauch mit einer Wandstärke von 0,7 mm aus Polyurethan (PU), der für die Absaugung und den Transport von abrasiven und granulatförmigen Medien geeignet ist.

Absaug- und Förderschlauch H-Plus PUR 14 | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
Absaug- und Förderschlauch H-Plus PUR 14

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Spiralschläuche

Flexibler, mittelschwerer Kunststoffspiralschlauch mit einer Wandstärke von 1,4 mm aus Polyurethan (PU), der für die Absaugung und den Transport von abrasiven und granulatförmigen Medien geeignet ist.

Absaugschlauch SUPERFLEX PU R | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
Absaugschlauch SUPERFLEX PU R

Continental | Spiralschläuche

Hochabriebfester, besonders flexibler Absaugschlauch aus 100 %-igem PU mit eingebetteter PVC-ummantelter, verkupferter Stahldrahtspirale, universell einsetzbar zur Absaugung von trockenen, hochabrasiven Medien und als Schutzschlauch mit hohem mechanischen Schutz.

Absaug- und Förderschlauch Cargoflex | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
Absaug- und Förderschlauch Cargoflex

Masterflex | Spiralschläuche

Superschwerer, flexibler Saug- und Förderschlauch für extremste Einsatzbereiche und höchste Anforderungen an Abriebfestigkeit und Stehzeit. Auch als Schutzschlauch gegen mechanische Belastungen.

Absaug- und Förderschlauch Master-PUR Inline | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
Absaug- und Förderschlauch Master-PUR Inline

Masterflex | Spiralschläuche

Superschwerer Absaug- und Förderschlauch, der durch seine absolut glatte und totraumfreie Innenwandung optimale Strömungsbedingungen bei minimalem Strömungsverlust bietet. Bei extremsten Anforderungen an Verschleiß- und Vakuumfestigkeit für den Transport von problematischen Förde...

PVC/PU-Saug- und Druckschlauch SUPER ARIZONA PU | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
PVC/PU-Saug- und Druckschlauch SUPER ARIZONA PU

Continental | Spiralschläuche

PVC-Spiralschlauch, mit gelber Hart-PVC-Spirale, elastisch auch bei Kälte. Abriebfeste Seele aus Polyurethan. Anwendung überall dort, wo hohe Abriebfestigkeit der Seele oder der Decke notwendig ist.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken