Menu

Absaug- und Förderschlauch Master-PUR L Food

von Masterflex   |   mehr Spiralschläuche

Drucken
Leichter, flexibler Absaug- und Förderschlauch für die Lebensmittel-, Pharma- und Chemieindustrie.
Einsatzbereich
  • Lebensmittel-, Pharma- und Chemieindustrie

Vorteile/Ausführungen
  • strömungstechnisch optimal
  • abriebfest
  • hochflexibel
  • hohe Zug- und Reißfestigkeit
  • kleinste Biegeradien
  • geruchs- und geschmacksneutral
  • gute Chemikalien-, UV- und Ozonbeständigkeit
  • halogenfrei
  • mikroben- und hydrolyseresistent

  • Richtlinie 2014/34/EU (ATEX)
  • EU-Verordnung (EG) Nr. 1935/2004
  • Verordnung (EU) Nr. 10/2011
  • Lebensmittelkategorien A, B, C, D1, D2, E
  • Verordnung (EU) Nr. 1282/2011
  • Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFBG)
  • Bedarfsgegenständeverordnung
  • FDA 21 CFR 177.2600
  • FDA 21 CFR 178.2010
  • TRGS727

Anwendungen/Hinweise
  • alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20 °C

Technische Daten
  • Wandstärke zwischen den Spiralen
ca. 0,7 mm
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +125 °C

Material
  • reines Polyether-Polyurethan, lebensmittelecht (FDA), transparent
  • Spirale aus nichtrostendem Federstahldraht (Edelstahl 1.4310)

LuftAbsaugungLebensmittelAbriebGas


Downloads

Für Sie interessant

Absaug- und Förderschlauch Master-PUR H Food | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
Absaug- und Förderschlauch Master-PUR H Food

Masterflex | Spiralschläuche

Mittelschwerer, flexibler Absaug- und Förderschlauch für die Lebensmittel-, Pharma- und Chemieindustrie.

Absaug- und Förderschlauch Master-PUR L-F Food A | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
Absaug- und Förderschlauch Master-PUR L-F Food A

Masterflex | Spiralschläuche

Sehr leichter und hochflexibler Absaug- und Förderschlauch für die Lebensmittel-, Pharma- und Chemieindustrie.

Absaug- und Förderschlauch Master-PUR L Food A | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
Absaug- und Förderschlauch Master-PUR L Food A

Masterflex | Spiralschläuche

Sehr leichter und flexibler Absaug- und Förderschlauch für die Lebensmittel-, Pharma- und Chemieindustrie.

Förderschlauch Master-PUR Flat Food | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
Förderschlauch Master-PUR Flat Food

Masterflex | Spiralschläuche

Leichter, flexibler und spiralfreier Förderschlauch für abriebverursachende Feststoffe für den drucklosen Einsatz in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie.

Förderschlauch Master-PUR Flat H Food | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
Förderschlauch Master-PUR Flat H Food

Masterflex | Spiralschläuche

Flexibler, mittelschwerer, spiralfreier Förderschlauch für den drucklosen Einsatz in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie.

Pharma- und Lebensmittelschlauch TUFLUOR® PTFE PHARM | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
Pharma- und Lebensmittelschlauch TUFLUOR® PTFE PHARM

Spiralschläuche

Chemieschlauch für Saug- und Druckbelastung nach EN 12115 für die chemische Industrie, für Chemikalien und diverse Lösungsmittel.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken