Menu

Saug- und Druckschlauch LUISIANA PU ANTISTATICO

von Continental   |   mehr Spiralschläuche

Drucken
Leichter, flexibler und knickfester PVC-Spiralsaug- und -Druckschlauch mit Hart-PVC-Spirale, in antistatischer Ausführung mit hochabriebfester PU-Seele.
Vorteile/Ausführungen
  • Ableitung elektrostatischer Aufladung bei beidseitiger Erdung der Kupferlitze
  • lebensmittelecht

  • EU-Verordnung (EG) Nr. 1935/2004

Anwendungen/Hinweise
  • Betriebsdruck/Vakuumbelastung angeführte Werte gelten bei +23 °C

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C
  • antistatisch
0,075 Ω/m

Material
  • PU, hochabriebfest, transparent mit grauer Spirale
  • Spirale aus Hart-PVC

AbriebLebensmittelWasser


Downloads

Für Sie interessant

Absaug- und Förderschlauch Master-PUR H EL | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
Absaug- und Förderschlauch Master-PUR H EL

Masterflex | Spiralschläuche

Mittelschwerer, sehr flexibler, elektrisch leitfähiger Absaug- und Förderschlauch, geeignet für Gefahrenzonen, in denen elektrische Leitfähigkeit gefordert wird, und als Spezialschlauch für Industriestaubsauger in explosionsgeschützten Bereichen. Auch als Schutzschlauch gegen mec...

Absaug- und Förderschlauch Master-PUR L EL | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
Absaug- und Förderschlauch Master-PUR L EL

Masterflex | Spiralschläuche

Leichter, flexibler, elektrisch leitfähiger Absaug- und Förderschlauch, geeignet für Gefahrenzonen, in denen elektrische Leitfähigkeit gefordert wird. Auch als Schutzschlauch gegen mechanische Belastung.

Absaug- und Förderschlauch Master-PE L EL | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
Absaug- und Förderschlauch Master-PE L EL

Masterflex | Spiralschläuche

Leichter, flexibler, elektrisch leitfähiger Absaug- und Förderschlauch, geeignet für Gefahrenzonen, in denen elektrische Leitfähigkeit gefordert wird.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken