Menu
Spiralschlauch

Abriebfeste Schläuche von Masterflex

Abriebfeste Schläuche dienen hauptsächlich zur Beförderung von festen Stoffen wie Granulaten, Spänen aus Holz oder Eisen und Sand.

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Produkte filtern in Abriebfeste Schläuche von Masterflex
Hersteller: Masterflex Alle zurücksetzen
21-33 von 33 Produkten
in Abriebfeste Schläuche von Masterflex
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Combiflex PU-Muffe | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
Combiflex PU-Muffe

Masterflex | Spiralschläuche

Aufschraubbare Spezial-Muffe (Endmuffe) für Absaug- und Förderschläuche Master-PUR L, oder Master-PUR H zur Befestigung an Rohrstutzen.

PU-Schraubmuffe EL | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
PU-Schraubmuffe EL

Masterflex | Spiralschläuche

Aufschraubbare Spezialschraubmuffe (Endmuffe) für Master-PUR L/H und Master-PVC L/H zur Befestigung an Rohrstutzen, elektrisch leitfähig.

Combiflex PU-Muffe EL | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
Combiflex PU-Muffe EL

Masterflex | Spiralschläuche

Aufschraubbare Spezialschraubmuffe (Endmuffe) für Master-PUR L/H und Master-PVC L/H zur Befestigung an Rohrstutzen, elektrisch leitfähig.

Combiflex PU-Muffe V | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
Combiflex PU-Muffe V

Masterflex | Spiralschläuche

Leichte, aufschraubbare Spezial-Muffe für Absaug- und Förderschläuche PUR-L und PUR-H zur Befestigung an Rohrstutzen nach DIN 2448/DIN 2458, permanent antistatisch.

Combiflex PU-Gewindestutzen | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
Combiflex PU-Gewindestutzen

Masterflex | Spiralschläuche

Aufschraubbarer Gewindestutzen in Anlehnung an DIN ISO 228, passend für die Schlauchtypen PUR-L, PUR-H und PUR-HX .

Combiflex PU-Festflansch, schraubbar | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
Combiflex PU-Festflansch, schraubbar

Masterflex | Spiralschläuche

Schraubbarer PU-Festflansch für Gegenflansche nach DIN 2632/DIN 2633/DIN 2673, aus hochabriebfestem Polyurethan.

Combiflex PU-Kegelflansch | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
Combiflex PU-Kegelflansch

Masterflex | Spiralschläuche

Aufschraubbarer, hochabriebfester Kegelflansch Combiflex aus Polyurethan in Anlehnung an DIN 3016.

PU-Schlauchmanschette | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
PU-Schlauchmanschette

Masterflex | Spiralschläuche

Wiederverwendbare Spezialmanschette zum Einbinden der Schlauchtypen PUR-H, PUR-HX und PUR-Performance mit Halbschalen.

Schnellspannschelle für Kegelflansche | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
Schnellspannschelle für Kegelflansche

Masterflex | Spiralschläuche

Schnell-Verbindungsschelle für Kegelflansche in Anlehnung an DIN 3016.

Master-Grip Schnellspannschelle für PUR-Spiralschläuche | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
Master-Grip Schnellspannschelle für PUR-Spiralschläuche

Masterflex | Spiralschläuche

Spezialschelle zur Befestigung leichter und mittelschwerer, rechtsgängiger Spiralschläuche wie PUR-H, PUR-L, Flamex usw.

Master-Grip Schlauchschelle, schraubbar, für PUR-Spiralschläuche | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
Master-Grip Schlauchschelle, schraubbar, für PUR-Spiralschläuche

Masterflex | Spiralschläuche

Spezialschelle zur Befestigung leichter und mittelschwerer rechtsgängiger Spiralschläuche wie PUR-H, PUR-L, Flamex usw.

Warmschrumpfmuffe | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
Warmschrumpfmuffe

Masterflex | Spiralschläuche

Warmschrumpfmuffe für eine dichte Verbindung bzw. Befestigung von Spiralschläuchen oder Anschlussstutzen ohne großen technischen Aufwand.

Schlauchmuffe für Staubsaugerschlauch Master-PVC Flex | Spiralschläuche
angesehen
Gekauft
Schlauchmuffe für Staubsaugerschlauch Master-PVC Flex

Masterflex | Spiralschläuche

Spezialmuffe aus Weich-PVC geeignet für den Anschluss von Master-PVC Flex Schläuchen.

21-33 von 33 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Georg Kirschner
Georg Kirschner
Haberkorn Experte für Abriebfeste Schläuche

Schläuche für den Transport von abrasiven Medien

Mit abriebfesten Schläuchen können Materialien gefördert werden, die aufgrund ihrer Beschaffenheit beim Transport große Reibung entwickeln. Das bedeutet, dass die Schlauchseele und teilweise auch die Schlauchdecke von abriebfesten Schläuchen besonders stabil und hochwertig sind. Die Qualität von abriebfesten Schläuchen misst sich allerdings nicht nur an der Abriebfestigkeit, sondern auch an der Rückprallelastizität der Schlauchseele.

Auf einen Blick
    Schlauchkrake aus Spiralschläuchen in einer Industriehalle
    Beispielsweise bei der Förderung von Kunststoffgranulat ist die Schlauchseele enormen Belastungen ausgesetzt. Spiralschläuche sind speziell für die Förderung solcher abrasiven Medien gemacht.

    Verschiedene Varianten von abriebfesten Schläuchen

    Abhängig vom zu fördernden Material gibt es bei den abriebfesten Schläuchen unterschiedliche Varianten. Die gängigsten Schläuche sind:

    • Sandstrahlschläuche zur Förderung von Quarzsand, Stahlkies, Korund oder Glas zum Sandstrahlen

    • Siloschläuche zur Be- und Entladung von Silotransportfahrzeugen mit Kies, Granulaten, Sand, Pellets, Zement, aber auch Lebensmitteln wie Zucker, Getreide, Mehl, Viehfutter u. v. m.

    • Betonschläuche, Mörtelschläuche, Torkretschläuche für die Baustelle oder für Baustellenfahrzeuge zur Förderung von Mörtel, Estrich, Beton, Putz, Gips und sonstigen nassen abrasiven Medien

    • Spiralschläuche aus PU, Spiralschläuche aus PVC zum Absaugen und Fördern von abrasiven gasförmigen und flüssigen Medien aller Art

    • Absaugschläuche aus Gummi zur Verwendung als Müllabsaugschläuche oder Spanabsaugschläuche

    Schlauchkrake aus Spiralschläuchen in einer Industriehalle
    Beispielsweise bei der Förderung von Kunststoffgranulat ist die Schlauchseele enormen Belastungen ausgesetzt. Spiralschläuche sind speziell für die Förderung solcher abrasiven Medien gemacht.

    Die Abriebfestigkeit von Schläuchen

    Abrieb ist der unerwünschte Materialverlust an Oberflächen, der durch Reibung zweier Materialien entsteht – der sogenannte Verschleiß. Für Kautschuk oder Elastomere wird der Abrieb in Anlehnung an die DIN ISO 4649 bestimmt. Dabei werden die Prüfkörper mit einem Halter auf eine rotierende Zylindertrommel gepresst. Je nach Verfahren können die Halter zusätzlich rotieren. Über den Masseverlust werden der relative Volumenverlust und der Abriebwiderstandsindex ermittelt. Die Angabe des Volumenverlusts erfolgt in mm3.

    Abriebwerte von Gummi und Kunststoff

    Material

    Abriebwert

    PUR

    ca. 25–30 mm3

    Gummi

    ca. 40–150 mm3

    Weich-PVC

    ca. 100 mm3

    TPV

    ca. 200 mm3

    PUR EL

    ca. 45 mm3

    Männer beim Betonieren mit einem Betonschlauch
    Besonders in der Bauindustrie sind Schläuche bei der Förderung von nassen, abrasiven Medien wie Beton, Mörtel oder Estrich hohen Belastungen ausgesetzt. Speziell für diese Bedingungen und diese Medien konzipierte Schläuche halten dem stand.

    Die Rückprallelastizität bei abriebfesten Schläuchen

    Die Rückprallelastizität beschreibt das Elastizitätsverhalten von Elastomeren und thermoplastischen Elastomeren und wird in Prozent angegeben. Wie die Rückprallelastizität genau geprüft wird, ist in den Normen ISO 4662 oder DIN 53512 sowie der amerikanischen ASTM D 1054 erläutert. Bei abriebfesten Schläuchen wird durch die Wahl der geeigneten Werkstoffe versucht, einen möglichst geringen Rückprallelastizitätswert zu erreichen.


    TRGS 727 – Vermeidung von Zündgefahren durch elektrische Aufladung

    Die neue Richtlinie TRGS 727 ist die Fortführung der TRBS 2153. Sie dient zur Beurteilung und Vermeidung von Zündgefahren, die bei der Förderung von Schüttgütern entstehen, was besonders in explosionsgefährdeten Bereichen unbedingt verhindert werden muss. Von der TRGS 727 sind alle Anwendungsbereiche betroffen, bei denen es zu einer elektrostatischen Aufladung kommen kann, wie bspw. beim Entladen und Befüllen von Tanks.