Menu

Förderschlauch PERFORMER GL AD10T

von Trelleborg   |   mehr Förderschläuche, Druckschläuche

Drucken

Abriebfester Förderschlauch PERFORMER GL AD10T mit schwarzer EPDM-Seele für hydraulischen und pneumatischen Materialtransport in Stahlerzeugung, Bergbau, Chemie, Kraftwerkstechnik, Giessereien, Kieswerken, Kläranlagen und Bauindustrie.


Vorteile/Ausführungen
  • sehr lange Lebensdauer durch 8,5 mm NR-Seele
  • ausgezeichnete alterungs-, ozon- und wetterbeständig durch EPDM-Decke
  • abrasions- und korrosionsbeständig
  • einfache Planung, Montage, Instand- und Lagerhaltung
  • spannungs- und schwingungsfreie Leitungsführung
  • temperatur- und druckfest

  • ATEX-konform

Anwendungen/Hinweise
  • geringe Dehnung unter 10 bar Betriebsdruck
  • Verbindung mit Norm-Flanschensystem
  • verwendbare Flanschkupplungen: BLOC-END®, Längenanpassung

Technische Daten
  • Sicherheitsfaktor
3:1
  • Temperaturbereich
–30 °C bis +100 °C, kurzzeitig bis +110 °C

Material
  • Seele aus NR, schwarz, glatt
  • Einlage aus Textileinlagen mit eingearbeiteter Stahlspirale
  • Decke aus EPDM, schwarz, gewellt, fein stoffgemustert, witterungsbeständig

AbriebWasser


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken