Menu
ROSTA Gummifederelemente

Produkte von Rosta

ROSTA, seit 1944 im Bereich Gummifeder- und Dämpfungssysteme tätig, kombiniert globale Präsenz, höchste Qualitätsstandards und nachhaltige Technologie.

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Produkte filtern in Produkte von Rosta
41-44 von 44 Produkten
in Produkte von Rosta
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Motorwippe MB 27 | Motorwippen
angesehen
Gekauft
Motorwippe MB 27

Rosta | Motorwippen

Selbstnachstellende Motorlagerung für kleinere Riementriebe mit Elektromotoren von 0,75 bis 4 kW.

Rosta
Teilenummer 201159
Motorwippe MB 38 | Motorwippen
angesehen
Gekauft
Motorwippe MB 38

Rosta | Motorwippen

Selbstnachstellende Motorlagerung für Riementriebe mit der Motorbaugrößen 132 S bis 160 L von 3 bis 15 kW.

Rosta
Teilenummer 181487
Motorwippe MB 50 | Motorwippen
angesehen
Gekauft
Motorwippe MB 50

Rosta | Motorwippen

Selbstnachstellende Motorlagerung für Riementriebe mit der Motorbaugrößen von 7,5 bis 30 kW.

Rosta
Teilenummer G38052
Motorwippe MB 100 | Motorwippen
angesehen
Gekauft
Motorwippe MB 100

Rosta | Motorwippen

Selbstnachstellende Motorlagerung für Riementriebe mit der Motorbaugrößen von 90 bis 250 kW.

Rosta
Teilenummer F09137
41-44 von 44 Produkten

ROSTA – Spitzenqualität und Innovation in Feder- und Dämpfungstechnologie

ROSTA, seit 1944 führend in Gummifeder- und Dämpfungssystemen, hat sich über sieben Jahrzehnte hinweg durch Innovation und Kundenorientierung weltweit einen ausgezeichneten Ruf erarbeitet. Mit Hauptsitz in der Schweiz, sechs internationalen Tochtergesellschaften und einem Netzwerk von über 40 Partnern bedient ROSTA seine Kunden weltweit. Die Produkte sind bekannt für Wartungsfreiheit und Langlebigkeit und basieren auf einer Technologie aus dem Jahr 1944. Qualität wird großgeschrieben; seit 1992 ist ROSTA nach ISO 9001 zertifiziert und wendet strenge Tests und Toleranzen auf seine Produkte an.

Auf einen Blick
    Motorwippe
    Haberkorn bietet Ihnen ein breites Sortiment an ROSTA-Produkten an.

    Sieben Jahrzehnte Innovationsführer und globale Reichweite in Feder- und Dämpfungssystemen

    Auf Basis einer Produktinnovation hat sich ROSTA seit 1944 als globaler Marktführer im Segment der Gummifeder- und Dämpfungssysteme etabliert. Die Ausrichtung auf die Kundenbedürfnisse steht stets im Vordergrund und ist ein zentraler Faktor für den beständigen Erfolg. So konnte ROSTA 2019 stolz auf 75 Jahre Unternehmenserfolg zurückblicken.

    ROSTA besitzt seinen Hauptsitz und die Hauptproduktionsstätte in der Schweiz. Zudem unterhält das Unternehmen sechs Tochtergesellschaften in Ländern wie Deutschland, Italien, Kanada, den USA, China und Australien, in denen über 120 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen tätig sind. Dank seines weitreichenden globalen Netzwerks, bestehend aus über 40 Partnern in mehr als 40 Ländern, ist ROSTA in der Lage, seine Kunden weltweit prompt zu bedienen. Zahlreiche Unternehmen aus verschiedenen Branchen verlassen sich auf ROSTA und sein tiefgreifendes Fachwissen, wodurch sie ihre Rentabilität und Wettbewerbsfähigkeit steigern.

    ROSTA-Bauteile zeichnen sich durch ihre Wartungsfreiheit, Geräuschlosigkeit und hohe Lebensdauer aus und werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt. Dank kontinuierlicher Forschung und Entwicklung im eigenen Labor und der intensiven Kooperation mit Partnern und Kunden verfügt ROSTA über ein umfassendes Wissensfundament. Dies ermöglicht es ROSTA, auch zukünftig innovative Lösungen vorzustellen.


    ROSTA-Technologie

    Jedes ROSTA-Produkt basiert auf dem 1944 eingeführten Originaltechnologie-Design, das ein Quadrat beinhaltet, das von vier Gummischnüren innerhalb eines Außengehäuses umschlossen wird.

    Das ROSTA-Element kombiniert in seinem schlanken Design drei wesentliche Funktionen:

    • Torsionsfeder-Eigenschaften

    • Stehlager-Funktion

    • Dämpfungsfähigkeit

    Hauptsächlich sind die ROSTA-Gummifederelemente als Torsionsfeder bei einem Arbeitswinkel von +/–30° gestaltet. Beim Verstellen des Federelements werden aber nicht nur Torsionsmomente generiert; abhängig vom Einsatzgebiet müssen oft auch radiale Kräfte (Fr), axiale Kräfte (Fa) und kardanische Kräfte (Mk) berücksichtigt werden.


    Qualitätskontrolle & Toleranzen

    Die ROSTA AG ist in den Bereichen Entwicklung, Fertigung und Vertrieb seit Dezember 1992 ein nach ISO 9001 zertifizierter Betrieb. Natürlich findet eine ständige Überprüfung der Produkte in Bezug auf ihre Funktionalität und Qualität statt. Im hauseigenen Labor prüft und überwacht ROSTA die Gummieinsätze kontinuierlich auf Kriterien wie Shore-Härte, Druckverformungsrest, Abrieb, Rückprallelastizität, Alterungsverhalten und mehr. Die Maßtoleranz dieser Einsätze richtet sich nach DIN 7715, während die Shore-A-Härte nach DIN 53505 festgelegt ist.

    Die Toleranzen für die Innenkernprofile und die Gehäuse der Gummifederelemente werden durch das jeweilige Herstellungsverfahren, den spezifischen Lieferanten (beispielsweise ob gegossen oder stranggepresst) und die Materialart (wie Aluminiumguss oder Stahlrohr) bestimmt. Die sich daraus ergebenden Torsionsmomente und Federwege der ROSTA-Gummifederelemente variieren in einem Toleranzbereich von maximal +/–15 %, wobei sie in der Regel viel genauer arbeiten!

    Weitere Infos zu ROSTA finden Sie in unserer Broschüre!


    Das ROSTA-Portfolio auf einen Blick

    Gummifederelemente

    Im Maschinenbau steigen die Anforderungen kontinuierlich: Es wird Wert auf schwingungsfreien Betrieb, geringe Geräuschentwicklung, vorhersagbare Lebenszykluskosten, reduzierte Bauteilanzahl und einfache Installation gelegt. ROSTA bietet 124 Standardmodule, die in diversen Industriebereichen Verwendung finden. Dank eines flexiblen Montageansatzes sind die Möglichkeiten für den Einsatz einer Maschinenbau-Komponente von ROSTA in technischen Anwendungen nahezu grenzenlos.

    Spannelemente

    Durch die Verwendung von ROSTA-Spannelementen arbeiten Kettentriebe ruhig und geräuscharm. Im Vergleich zu anderen Anbietern zeichnen sich ROSTA-Spanner durch den geringsten Dämpfungsfaktor aus. Dies führt zu einer längeren Lebensdauer von Riemen, Ketten und Rollen, wodurch Produktionsunterbrechungen für Wartungen seltener erforderlich sind und die Produktionskosten beträchtlich reduziert werden. Zudem sind alle ROSTA-Spannrollen selbstjustierend und erfordern keine Wartung.

    Schwingelemente

    ROSTA präsentiert eine umfangreiche Palette an Schwingungsfederstützen – angefangen bei Standardvarianten bis hin zu robusten Hochleistungsstützen für anspruchsvolle Anwendungen –, einschließlich solcher aus rostfreiem Stahl. Diese Stützen sind sowohl für linear schwingende als auch für rotierende Siebe geeignet.

    Motorwippen

    Die Motorwippen von ROSTA kombinieren zwei Funktionen in einem System: Sie funktionieren sowohl als Montageplatte als auch als integriertes Selbstspannsystem. Dadurch wird stets die optimale Riemenspannung gewährleistet, was eine konstante Drehmomentübertragung ermöglicht. Dies trägt zur längeren Lebensdauer von Riemen und Rolle bei und führt zu Energieeinsparungen.

    Schwingungsdämpfung

    Einer der zentralen Vorteile der ROSTA-Gummifederelemente liegt in der Schwingungsdämpfung. Das Standardangebot beinhaltet effiziente, schwingungselastische und zugfeste Lagerungen. Diese schwingungselastischen Lagerungen von ROSTA sind für die Absorption von mittel- und niederfrequenten Schwingungen konzipiert und bewältigen kombinierte Zug-, Druck- und Scherbelastungen.