Menu

Kugelhahn VZBE, 2-Wege, manuell, Festo

von Festo   |   mehr Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile

Drucken
2-Wege-Kugelhahn VZBE mit Handhebel und Anschluss-Armatur Rohrgewinde nach ASME B1.20.1, aus Edelstahl.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
  • Inerte Gase
  • Wasser
  • Dampf
  • neutrale Flüssigkeiten

Technische Daten
  • Ventilfunktion
2/2
  • Konstruktiver Aufbau
2-Wege-Kugelhahn, mit Handhebel
  • Dichtprinzip
weich
  • Betätigungsart
mechanisch
  • Schaltstellungsanzeige
Schlitzrichtung = Durchflussrichtung
  • Strömungsrichtung
reversibel
  • Befestigungsart
Leitungseinbau
  • Einbaulage
beliebig
  • Anschlussgewinde
1/4" NPT–4" NPT
  • Nennweite DN
DN 8–DN 100
  • Durchfluss Kv
5–435,2 m3/h
  • Betriebsdruck Armatur PN
63 bar
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +200 °C
  • Basierend auf Norm
ASME B1.20.1
ISO 5211

Material
  • Gehäuse aus Edelstahlguss (1.4408)
  • Kugel (1/4" NPT bis 2" NPT) aus Edelstahlguss (1.4408)
  • Kugel (2 1/2" NPT bis 4" NPT) aus hochlegiertem Stahl, rostfrei (1.4401)
  • Welle aus hochlegiertem Stahl, rostfrei (1.4401)
  • Sitzdichtung aus PTFE (2-teilig), PTFE-modifiziert (3-teilig)
  • Dichtungen aus PTFE

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken