Menu

Vakuumsauger ESS-BS, Festo

von Festo   |   mehr Vakuumgreiftechnik

Drucken
Der runde Vakuumsauger ESS-BS aus Silikon (VMQ), mit Befestigungs-Außengewinde und 1,5-fachem Faltenbalg ohne Zusatzeigenschaften wird zum Ansaugen von Werkstücken mit glatten und dichten Oberflächen eingesetzt.
Einsatzbereich
  • Atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 85731:2010 {7:-:-]
  • Klein-, Mittel- und Großserienfertigung, Montage-, Förder- und Verpackungstechnik

Vorteile/Ausführungen
  • sehr gute Temperaturbeständigkeit
  • lebensmitteltauglich
  • Anpassungsfähigkeit für unebene, gewölbte und schräge Flächen mit Faltenbalg
  • Sauger bestehend aus Saugnapf und Trägerplatte mit Befestigung

Technische Daten
  • Saugergröße
2–80 mm
  • Vakuumanschluss
M 4–M 10
  • Härte
50 ±5 Shore
  • Temperaturbereich
–30 °C bis +180 °C
  • Betriebsdruck
–0,95–0 bar

Material
  • Sauger aus Silikon (VMQ)
  • Einschraubzapfen aus Messing vernickelt

Lieferumfang
Andere Typen auf Anfrage.

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken